Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fourche Fourche Base 3-Ball Hitch HITCH-3B

Fourche Fourche Base 3-Ball Hitch HITCH-3B

Article nº : WB987180

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Fourche Fourche Base 3-Ball Hitch HITCH-3B
  • Chariot élévateur Tow Ball BALL-200 - 2" Dia.

    45,95 $

  • Chariot élévateur Tow Ball BALL-178 - 1-7/8" Dia.

    30,95 $

  • Chariot élévateur Tow Ball BALL-2516 - 2-5/16" Dia.

    58,95 $

Prix : 109,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-15 109,95 $ ch.
  • Acheter 16+ 105,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Le chariot élévateur arrière Spotter par piéton Avertissement Chariot élévateur Projecteur 70-1095

Le chariot élévateur arrière Spotter par piéton Avertissement Chariot élévateur Projecteur 70-1095

Chariot élévateur Batterie Batterie Remplissage Pistolet 70-1180

Chariot élévateur Batterie Batterie Remplissage Pistolet 70-1180

CHARIOT ÉLÉVATEUR CAMION DE REMORQUAGE BASE 3-BALL ATTELAGE

Option 3-boule attelage peut être boulonné facilement sur le châssis de Base de remorquage pour une variété d’applications tout au long de votre installation.

Remarque :
Ball Option 1 : Diamètre (pouces) 1-7/8, uniformes capacité (lb) 2000
Ball Option 2 : Diamètre (pouces) 2, uniformes capacité (lb) 3500
Ball Option 3 : Diamètre (pouces) 2-5/16, uniformes capacité (lb) 7500

note: L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de tige 1 in (2,54 cm)
  • Diamètre de la bille 1-7/8, 2, 2-5/16 po
  • Capacité de poids 1-7/8 » Boule = 3500; Boule de 2 » = 5000; Balle de 2-5/16 po = 10 000 lb
  • Poids 12 lbs (5,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Chariot élévateur crochet Base 3-boule d’attelage
  • Marque Vestil
  • Matériau Acier
  • Style 2" récepteur
  • Numéro de référence du fabricant ATTELAGE-3 B
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Chariot élévateur Tow Ball BALL-200 - 2" Dia.

45,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Chariot élévateur Tow Ball BALL-178 - 1-7/8" Dia.

30,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Chariot élévateur Tow Ball BALL-2516 - 2-5/16" Dia.

58,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fourche Fourche Base 3-Ball Hitch HITCH-3B

Fourche Fourche Base 3-Ball Hitch HITCH-3B

Article nº : WB987180

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fourche Fourche Base 3-Ball Hitch HITCH-3B
    Fourche Fourche Base 3-Ball Hitch HITCH-3B
    Fourche Fourche Base 3-Ball Hitch HITCH-3B
    Fourche Fourche Base 3-Ball Hitch HITCH-3B
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant