Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Toto® TMU1NNC exposés 1,0 GPF urinoir Valve de chasse

Toto® TMU1NNC exposés 1,0 GPF urinoir Valve de chasse

Article nº : WBB751080

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 319,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Urinoir sans eau Sloan WES-4000, 15-1/2 po l x 14 po P x 22-1/2 po H

Urinoir sans eau Sloan WES-4000, 15-1/2 po l x 14 po P x 22-1/2 po H

Toto® TMU1NNC exposés GPF 1 urinoir robinet de rinçage, Chrome

Ce robinet de chasse de la toilette Chrome - GPF 1, dispose neutre rugueux-dans, ADA Compliant, trois année garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Taille du Spud 3/4 en

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Urinoir
  • Gallons par chasse d’eau 1 gal/chasse d’eau (3,79 l)
  • Type de chasse Manuelle
  • Marque Toto
  • Placement de Spud Retour au début
  • Litres par flush 3,8 
  • Série TMU1LN
  • Matériau Bronze
  • Numéro de référence du fabricant TMU1NNC
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Toto® TMU1NNC exposés 1,0 GPF urinoir Valve de chasse

Toto® TMU1NNC exposés 1,0 GPF urinoir Valve de chasse

Article nº : WBB751080

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant