Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, bleu

Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, bleu

Article nº : WBB751493

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bourgogne
  • Vert
  • Bleu
  • Rouge
  • Beige

Bleu

Prix : 39,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, vert forêt

Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, vert forêt

Omnimed® Poly norme presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, Bourgogne

Omnimed® Poly norme presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, Bourgogne

Omnimed® Poly norme presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, vert forêt

Omnimed® Poly norme presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, vert forêt

Omnimed® Poly norme presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, Beige

Omnimed® Poly norme presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, Beige

Omnimed® 2-1/2" antimicrobiens Binder, Open 3-Ring, côté, contenir 450 feuilles, bleu

Omnimed® 2-1/2" antimicrobiens Binder, Open 3-Ring, côté, contenir 450 feuilles, bleu

Omnimed® norme couverts Poly presse-papiers, 10" W x 13" H, bleu

Omnimed® norme couverts Poly presse-papiers, 10" W x 13" H, bleu

Omnimed® 1-1/2" reliure à anneaux moulés, 3 anneaux, côté ouvert, détient 300 feuilles, Aqua

Omnimed® 1-1/2" reliure à anneaux moulés, 3 anneaux, côté ouvert, détient 300 feuilles, Aqua

Omnimed® en aluminium Standard presse-papiers, 9" W x 13-7/8" H, aluminium anodisé

Omnimed® en aluminium Standard presse-papiers, 9" W x 13-7/8" H, aluminium anodisé

TrippNT™ Triple Side Loading Acrylic Glove Box Holder, 10 « L x 4 « P x 16 " H

TrippNT™ Triple Side Loading Acrylic Glove Box Holder, 10 « L x 4 « P x 16 " H

Drive Medical 13000 Pivot et inclinaison réglable soulève Table plateau

Drive Medical 13000 Pivot et inclinaison réglable soulève Table plateau

Gel mousse fauteuil coussin, 18" W x 16 H « D x 2"

Gel mousse fauteuil coussin, 18" W x 16 H « D x 2"

Planchettes à pince de Omnimed poly sont disponibles dans les soulève et les modèles standard. Le presse-papiers est constitué d’une épaisse tripolymer, et mesures de 9 x 13 est assez grand pour contenir plus de formulaires et de rapports et de fonctionnalités, un clip plaqué qui s’ouvre sur un 1-3/4" complet pour contenir plusieurs enregistrements. 5 couleurs au choix : bleu, Beige, Bordeaux, vert forêt et rouge.

Poids &Dimensions

  • Largeur 9 in (22,86 cm)
  • Hauteur 12-7/8 po (32,7 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Malade de presse-papiers
  • Capacité 50 feuilles
  • Orientation Portrait
  • Type Presse-papier
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Omnimed
  • Matériau Poly
  • Style Soulève
  • Numéro de référence du fabricant 203913-BL
  • Couleur Bleu
  • Style de fixation Clip de fixation

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, bleu

Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, bleu

Article nº : WBB751493

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, bleu
    Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, bleu
    Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, bleu
    Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, bleu
    Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant