Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Omnimed® 1" moulé reliure à anneaux, côté ouvert, contenir 250 feuilles, lilas

Omnimed® 1" moulé reliure à anneaux, côté ouvert, contenir 250 feuilles, lilas

Article nº : WBB751556

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 38,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Omnimed® norme couverts Poly presse-papiers, 10" W x 13" H, bleu

Omnimed® norme couverts Poly presse-papiers, 10" W x 13" H, bleu

Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, vert forêt

Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, vert forêt

Omnimed® 2-1/2" antimicrobiens Binder, Open 3-Ring, côté, contenir 450 feuilles, bleu

Omnimed® 2-1/2" antimicrobiens Binder, Open 3-Ring, côté, contenir 450 feuilles, bleu

Omnimed® 1-1/2" reliure à anneaux moulés, 3 anneaux, côté ouvert, détient 300 feuilles, Aqua

Omnimed® 1-1/2" reliure à anneaux moulés, 3 anneaux, côté ouvert, détient 300 feuilles, Aqua

Omnimed® en aluminium Standard presse-papiers, 9" W x 13-7/8" H, aluminium anodisé

Omnimed® en aluminium Standard presse-papiers, 9" W x 13-7/8" H, aluminium anodisé

TrippNT™ Triple Side Loading Acrylic Glove Box Holder, 10 « L x 4 « P x 16 " H

TrippNT™ Triple Side Loading Acrylic Glove Box Holder, 10 « L x 4 « P x 16 " H

Drive Medical 13000 Pivot et inclinaison réglable soulève Table plateau

Drive Medical 13000 Pivot et inclinaison réglable soulève Table plateau

Gel mousse fauteuil coussin, 18" W x 16 H « D x 2"

Gel mousse fauteuil coussin, 18" W x 16 H « D x 2"

Liants de tri-polymères de fort calibre moulé de Omnimed vont plier mais pas rompre. Leur force souple et le système breveté « double charnière » anneau donnent incomparable longévité de vie de travail. Ces liants 1" contenir jusqu'à 250 pages et sont disponibles en haut de la page ou le côté souliers ouverts. 3 anneaux. 5 couleurs au choix : bleu, bleu moyen, Bourgogne, lilas et Seafoam Green.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11-1/8 po (28,26 cm)
  • Profondeur 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Hauteur 11-5/8 po (29,53 cm)
  • Relieuse anneau taille 1 po

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Reliure à anneaux moulés
  • Capacité 250 feuilles
  • Nombre de fixations 3
  • Type Binder
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Omnimed
  • Matériau Tri-polymer
  • Anneau de reliure Anneau rond
  • Style Côté ouvert
  • Numéro de référence du fabricant 205002-LL
  • Couleur Purple
  • Capacité de feuilles 250

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Omnimed® 1" moulé reliure à anneaux, côté ouvert, contenir 250 feuilles, lilas

Omnimed® 1" moulé reliure à anneaux, côté ouvert, contenir 250 feuilles, lilas

Article nº : WBB751556

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Omnimed® 1" moulé reliure à anneaux, côté ouvert, contenir 250 feuilles, lilas
    Omnimed® 1" moulé reliure à anneaux, côté ouvert, contenir 250 feuilles, lilas
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant