Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Health o Meter® PORTROD Universal Wall Mounted Height Rod, 24 - 83 »

Health o Meter® PORTROD Universal Wall Mounted Height Rod, 24 - 83 »

Article nº : WBB770073

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Le portrod mur monté tige de hauteur a un grand casque et dispose d’un indicateur clair qui permet une mesure précise de la taille d’un patient. Chaque PORTROD est conçu pour fournir des mesures de hauteur précises, fiables et répétables et comprend des caractéristiques qui rendent le processus de mesure de la hauteur d’un patient simple, rapide et pratique. Chaque PORTROD est configuré pour mesurer la hauteur stationnaire d’un patient. La hauteur est affichée en pouces, centimètres et pieds/pouces. Tige de hauteur montée murale peut être utilisé avec n’importe quelle échelle de santé O Meter® Professional. Mesure 24 » - 83 » (60cm - 213cm) en 1/16 » (1mm) incréments. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1/2 en
  • Unité de mesure dans, cm, ft
  • Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Hauteur 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Plage de mesure 24"- 83"
  • Emplacement de montage Murale
  • Description Tige de hauteur montée murale universelle
  • Graduation 1/16 po
  • Type Toise
  • Pour une utilisation avec Toutes les échelles de compteur ® santé O
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Compteur Santé O
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant PORTROD
  • Précision ± 3 mm (1/8 po) °F
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Health o Meter® PORTROD Universal Wall Mounted Height Rod, 24 - 83 »

Health o Meter® PORTROD Universal Wall Mounted Height Rod, 24 - 83 »

Article nº : WBB770073