Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ralentisseur MPH 10-15 - 12" extrémité la plus large

Ralentisseur MPH 10-15 - 12" extrémité la plus large

Article nº : WBB770128

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 31,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 31,95 $ ch.
  • Achetez 6-20 29,95 $ ch.
  • Acheter 21+ 28,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ralentisseur 10 à 15 mi/h, largeur de 12 po

Ralentisseur 10 à 15 mi/h, largeur de 12 po

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

10-15 MPH vitesse bosse - 12" extrémité la plus large

Contrôle le trafic et réduit les vitesses avec ce produit durable, efficace et durable. Placer dans des endroits stratégiques dans la rue, dans les parkings, autour des écoles, sur les artères résidentielles privées ou n’importe où la modération de la circulation est nécessaire. Il ralentit la circulation efficacement sans pneu ou véhicule de dommages. Permet de contrôler la vitesse de circulation au cours de manifestations publiques, réunions ou événements spéciaux. Installation temporaire ou permanente sur l’asphalte ou le béton. Mastic ou ancre broches disponibles tel que spécifié. Léger et flexible, il se conforme au périmètre de rayonnement de surface de la route. Économique et construit pour durer, ENVIROform ralentisseurs résister plus de 2 000 psi de pression. Installation rapide et facilement transportée sans besoin de matériel lourd.

Une bosse de vitesse est un dispositif surélevé, parabolique dans la forme qui est placé sur une chaussée pour réduire la vitesse à 10-20 mi/h. Ce sont des appareils larges idéales pour les écoles et les autres domaines où la sécurité des piétons est une préoccupation.

Ces produits lourds sont soutenus par une garantie 2 ans.

  • Tous les ralentisseurs et ralentisseurs sont uniformément en
  • Peut être installé par une seule personne
  • Visibilité maximale
  • Ne nécessitent pas de repeindre
  • Installée avec des outils légers
  • Facilement amovibles et démontables
  • Ne pas puce, casser ou fendre
  • Porter longtemps
  • Respectueuses de l’environnement
  • Favorise la prise de conscience recyclage


Remarque : Pour être utilisé avec les véhicules à roues seulement

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 3,18 lbs (1,45 kg)
  • Longueur 6 (15,24 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Asphalte/Béton
  • Trous de montage 1
  • Description 10-15 MPH vitesse bosse - fin
  • Type Dos d’âne
  • Marque Technologies de Conversion de pneu
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Caoutchouc moulé
  • Numéro de référence du fabricant VR-206-8-E
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Ralentisseur 10 à 15 mi/h, largeur de 12 po

225,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ralentisseur MPH 10-15 - 12" extrémité la plus large

Ralentisseur MPH 10-15 - 12" extrémité la plus large

Article nº : WBB770128

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant