Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS

Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS

Article nº : WBB796096

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 7,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Robinet d'alimentation Fluidmaster B1F20, 3/8 po compression X 1/2 po compression X 20 po, tressé SS

Robinet d'alimentation Fluidmaster B1F20, 3/8 po compression X 1/2 po compression X 20 po, tressé SS

Fluidmaster B6F12 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 3/8 po Compression X 12 po - acier inoxydable

Fluidmaster B6F12 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 3/8 po Compression X 12 po - acier inoxydable

Machine à laver Fluidmaster B9WM60 fournir 3/4 po F.H.T. po X 3/4 F.H.T. X 60 po - acier inoxydable

Machine à laver Fluidmaster B9WM60 fournir 3/4 po F.H.T. po X 3/4 F.H.T. X 60 po - acier inoxydable

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Fluidmaster B1F16 robinet d’eau connecteur, 16" L

Connecteurs de l’approvisionnement en eau pour le robinet Fluidmaster sont faites pour durer. Faites d’un noyau dur de polymère recouvert de fil tressé inox, ces connecteurs dépassent chaque exigence du code dans le livre pour la longévité. Ils ont aussi un grand diamètre pour plus grande capacité d’écoulement intérieur.

  • Souplesse exceptionnelle pour une installation rapide et facile
  • Ne pliez ou pli, même dans le plus serré des espaces
  • Écrous hexagonaux en laiton robuste sont faciles à poignée et nickelé pour la longévité
  • Est supérieure à toutes les exigences du code pour connecteurs flexibles eau

Poids &Dimensions

  • Connexion d’entrée 3/8 en
  • Connexion de prise 1/2 en
  • Longueur 16 in (40,64 cm)

Détails du produit

  • Type Fourniture de robinet
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fluidmaster
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant B1F16
  • Type de connexion d’entrée Compression
  • Type de connexion de prise I.P. Straight
  • Style de connexion Compression X F.I.P.
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
Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS

Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS

Article nº : WBB796096

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS
    Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS
    Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS
    Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS
    Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant