Prix : 8,10 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fluidmaster B6F12 robinet d’eau connecteur, 12 "L
Connecteurs de l’approvisionnement en eau pour le robinet Fluidmaster sont faites pour durer. Faites d’un noyau dur de polymère recouvert de fil tressé inox, ces connecteurs dépassent chaque exigence du code dans le livre pour la longévité. Ils ont aussi un grand diamètre pour plus grande capacité d’écoulement intérieur.
Connecteurs de l’approvisionnement en eau pour le robinet Fluidmaster sont faites pour durer. Faites d’un noyau dur de polymère recouvert de fil tressé inox, ces connecteurs dépassent chaque exigence du code dans le livre pour la longévité. Ils ont aussi un grand diamètre pour plus grande capacité d’écoulement intérieur.
- Souplesse exceptionnelle pour une installation rapide et facile
- Ne pliez ou pli, même dans le plus serré des espaces
- Écrous hexagonaux en laiton robuste sont faciles à poignée et nickelé pour la longévité
- Est supérieure à toutes les exigences du code pour connecteurs flexibles eau
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 3/8 X 3/8 po
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Connexion d’entrée 3/8 en
- Connexion de prise 3/8 en
Détails du produit
- Type de connexion d’entrée Compression
- Style de connexion Compression X Compression
- Type Fourniture de robinet
- Quantité par paquet 1
- Marque Fluidmaster
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant B6F12
- Type de connexion de prise Compression
- Couleur Argent
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : cthomas94
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Paul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pas beaucoup à dire - c’est un tuyau. Mais la fabrication semble solide, et cela a fonctionné parfaitement.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fluidmaster B6F12 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 3/8 po Compression X 12 po - acier inoxydable
8,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires