Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fluidmaster B6W72 lave-vaisselle d’eau raccord 3/8 po Compression X 72 In French - tressé SS

Fluidmaster B6W72 lave-vaisselle d’eau raccord 3/8 po Compression X 72 In French - tressé SS

Article nº : WBB796103

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 25,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Machine à laver Fluidmaster B9WM60 fournir 3/4 po F.H.T. po X 3/4 F.H.T. X 60 po - acier inoxydable

Machine à laver Fluidmaster B9WM60 fournir 3/4 po F.H.T. po X 3/4 F.H.T. X 60 po - acier inoxydable

Robinet d'alimentation Fluidmaster B1F20, 3/8 po compression X 1/2 po compression X 20 po, tressé SS

Robinet d'alimentation Fluidmaster B1F20, 3/8 po compression X 1/2 po compression X 20 po, tressé SS

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Fluidmaster B6W72 lave-vaisselle connecteur d’approvisionnement en eau, 72 "L

Connecteurs de l’approvisionnement en eau de lave-vaisselle Fluidmaster sont faites pour durer. Faites d’un noyau dur de polymère recouvert de fil tressé inox, ces connecteurs dépassent les exigences du code pour la longévité. Ils ont aussi un grand diamètre pour plus grande capacité d’écoulement intérieur. Les nouveaux kits viennent également avec un tuyau de raccord qui fonctionne sur tous les nouveaux lave-vaisselle.

  • Comprend lave-vaisselle coude
  • Souplesse exceptionnelle pour une installation rapide et facile
  • Ne pliez ou pli, même dans le plus serré des espaces
  • Écrous hexagonaux en laiton robuste sont faciles à poignée et nickelé pour la longévité
  • Est supérieure à toutes les exigences du code pour connecteurs flexibles eau

Poids &Dimensions

  • Taille de connexion 3/8 X 3/8 po
  • Longueur 72 in (182,88 cm)
  • Connexion d’entrée 3/8 en
  • Connexion de prise 3/8 en

Détails du produit

  • Type de connexion d’entrée Compression
  • Comprend Coude
  • Type Alimentation du lave-vaisselle
  • Marque Fluidmaster
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant B6W72
  • Type de connexion de prise Compression
  • Couleur Argent
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Humphrey,

    Date de : Avril 23, 2019

    connecteur d’alimentation en eau de b6w72
    Votre commentaire :
    tuyau de nice très lourds. utilisera sur machine à glaçons.
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
Fluidmaster B6W72 lave-vaisselle d’eau raccord 3/8 po Compression X 72 In French - tressé SS

Fluidmaster B6W72 lave-vaisselle d’eau raccord 3/8 po Compression X 72 In French - tressé SS

Article nº : WBB796103

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fluidmaster B6W72 lave-vaisselle d’eau raccord 3/8 po Compression X 72 In French - tressé SS
    Fluidmaster B6W72 lave-vaisselle d’eau raccord 3/8 po Compression X 72 In French - tressé SS
    Fluidmaster B6W72 lave-vaisselle d’eau raccord 3/8 po Compression X 72 In French - tressé SS
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant