Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Morse® basculer le levier - destiné aux camions de berceau pour le tambour modèle 40 & 40-30
Basculer le levier de chargement individuelle de votre tambour sur modèle 40 et berceaux de tambour modèle 40-30. Passes en tirant sur votre tambour lourd de la position verticale sur le berceau du tambour. Construit avec 40"(101,6 cm) en acier de tube avec un double-crochet de fer malléable pour engager le bord supérieur de votre tambour.
Basculer le levier de chargement individuelle de votre tambour sur modèle 40 et berceaux de tambour modèle 40-30. Passes en tirant sur votre tambour lourd de la position verticale sur le berceau du tambour. Construit avec 40"(101,6 cm) en acier de tube avec un double-crochet de fer malléable pour engager le bord supérieur de votre tambour.
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Capacité de poids 700 lbs (318,18 kg)
Détails du produit
- Type Levier de basculement
- Marque Morse
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 31
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Levier de basculement pour modèle Morse® 40 & 40-30 tambour berceau camions
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires