Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords

Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords

Article nº : WBB806486

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 629,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper, capacité de 1500 lb

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper, capacité de 1500 lb

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Redresseur/culbuteur pour tonneau Morse® modèle 32

Redresseur/culbuteur pour tonneau Morse® modèle 32

Morse® DrumKarrier 85i - tambour de 55 gallons en acier - accepte adaptateur & support - Cap de 800 lb.

Morse® DrumKarrier 85i - tambour de 55 gallons en acier - accepte adaptateur & support - Cap de 800 lb.

Morse® chariot élévateur-Karrier 285 a-HD - capacité de 55 gallons - 1500 lb

Morse® chariot élévateur-Karrier 285 a-HD - capacité de 55 gallons - 1500 lb

Morse® modèle 41 tambour crochet de levage - capacité de 1000 lb

Morse® modèle 41 tambour crochet de levage - capacité de 1000 lb

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Installez le kit de serrage Top Rim clamp sur le manipulateur de tambour pour empêcher un tambour RIMMED de glisser dans les longueurs. La pince de jante supérieure saisit la jante supérieure d’un tambour en plastique ou en fibre de 30 à 55 gallons (114 à 210 litres).

Serrez la pince sur le bord supérieur du tambour. Ensuite, fixez la chaîne de pincement autour du tambour comme d’habitude.

La pince de jante supérieure se boulonne en permanence sur le support de tambour MORCINCHTM. Ensuite, vous pouvez manipuler un tambour en plastique, en fibre ou en acier RIMMED de 55 gallons (210 litres) avec un seul manieur de tambour Morse.

Pour manipuler un tambour en plastique ou en fibre RIMMED de 30 gallons (114 litres), insérez également l’adaptateur de diamètre 55/30-19.

Caractéristiques :
  • S’ajuste pour un tambour de 30 à 55 gallons (tambour de 114 à 210 litres).
  • Old Rim Clamp ne fonctionnait qu’avec un tambour de 55 gallons.
  • S’inscrit dans le cadre de Morse Below-Hook Drum Karriers.
  • Old Rim Clamp frappé à l’intérieur du cadre Karrier.
  • Empêche le tambour en plastique ou en fibre RIMMED de glisser dans les longueurs
  • Poignées Jante supérieure du tambour
  • Pour le tambour RIMMED de 30 gallons (114 litres), utilisez avec Diameter Adapter modèle 55/30-19
  • Installez la pince de jante supérieure sur la plaque latérale du support de tambour MORCINCH avec seulement 2 boulons
  • Morcinch Drum Holder est un composant de NOMBREUX modèles Morse à partir du 2009 avril


  • MADE IN USA
  • Garantie 2 ans

Poids &Dimensions

  • Poids 11 lbs (5 kg)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Morse
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 4560B-P
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords

Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords

Article nº : WBB806486

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords
    Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords
    Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords
    Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords
    Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords
    Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant