Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Morse® MORcinch™ support Kit 4556-P pour H 31"- 39" tambour pour tambour en plastique sans monture

Montré avec tambour et porte-tambour

Morse® MORcinch™ support Kit 4556-P pour H 31"- 39" tambour pour tambour en plastique sans monture

Article nº : WBB806487

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 555,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper, capacité de 1500 lb

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper, capacité de 1500 lb

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Redresseur/culbuteur pour tonneau Morse® modèle 32

Redresseur/culbuteur pour tonneau Morse® modèle 32

Wesco® tête universelle ouvert & fermé tambour Lifter 240038 bouchon de 1 0 livres.

Wesco® tête universelle ouvert & fermé tambour Lifter 240038 bouchon de 1 0 livres.

Morse® chariot élévateur-Karrier 285 a-HD - capacité de 55 gallons - 1500 lb

Morse® chariot élévateur-Karrier 285 a-HD - capacité de 55 gallons - 1500 lb

Morse® modèle 41 tambour crochet de levage - capacité de 1000 lb

Morse® modèle 41 tambour crochet de levage - capacité de 1000 lb

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Kit de montage support Morse® MORcinch™ - s’ajuste aux 31" à 39" grand tambour requis pour tambour en plastique sans monture

Pour votre tambour en plastique qui manque un rebord supérieur, l’assemblage du support est nécessaire. Également recommandé de tenir plus fermement un tambour de fibre. Elle fournit un renfort en haut et en bas du tambour pour éviter qu’il ne glisse pas dans le support et ajuste pour gérer un tambour de 31" 39" (79. 99 cm) de hauteur.

Peut s’adapter sur chariot élévateur-Karriers (285 séries), Kontrol-Karriers (185 séries), Hydra-Lift Karriers (410 ou 400 séries) ou travée Drum verseurs (510, 520, 515 et 525 séries).

  • MADE IN USA
  • Garantie 2 ans

Poids &Dimensions

  • Poids 20 lbs (9,09 kg)
  • Longueur du tambour 31 à 39 pouces

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Morse
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 4556-P
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 2
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MATTHIEU

    Date de : Avril 23, 2019

    Construction de gros calibre
    Votre commentaire :
    aucun
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Morse® MORcinch™ support Kit 4556-P pour H 31"- 39" tambour pour tambour en plastique sans monture

Morse® MORcinch™ support Kit 4556-P pour H 31"- 39" tambour pour tambour en plastique sans monture

Article nº : WBB806487

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant