Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Morse® tambour adaptateur 55/30-19 pour diamètre tambour de 18,5 %"- 19"

Morse® tambour adaptateur 55/30-19 pour diamètre tambour de 18,5 %"- 19"

Article nº : WBB806488

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 429,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper, capacité de 1500 lb

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper, capacité de 1500 lb

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Redresseur/culbuteur pour tonneau Morse® modèle 32

Redresseur/culbuteur pour tonneau Morse® modèle 32

Wesco® tête universelle ouvert & fermé tambour Lifter 240038 bouchon de 1 0 livres.

Wesco® tête universelle ouvert & fermé tambour Lifter 240038 bouchon de 1 0 livres.

Morse® chariot élévateur-Karrier 285 a-HD - capacité de 55 gallons - 1500 lb

Morse® chariot élévateur-Karrier 285 a-HD - capacité de 55 gallons - 1500 lb

Morse® modèle 41 tambour crochet de levage - capacité de 1000 lb

Morse® modèle 41 tambour crochet de levage - capacité de 1000 lb

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Morse® tambour adaptateur pour 18,5 %"-19 » diamètre tambour

Ces accessoires très pratiques permettent à votre gestionnaire de tambour de Morse pour gérer divers tambours plus petits. Simplement et rapidement, placer la taille correcte adaptateur de diamètre dans le support de tambour afin de réduire le diamètre de la poignée pour faire correspondre la batterie inférieure à un standard de 22,5 %" diamètre 55 acier gallons. Lorsque vous avez terminé la distribution de votre enrouleur de plus petite, il suffit de soulever l’adaptateur de diamètre extérieur du support de tambour pour revenir à un 55 gallons de manutention. Ils s’ajustent pour tenir solidement un tambour jusqu'à 38" de hauteur.

Note sur les tambours avec nervures : Il est recommandé que la batterie tiendra à leur milieu, vérifier la taille diamètre adaptateur ne doit être utilisée uniquement sur un tambour avec un groupe au moins 8" de large entre les nervures. Adaptateurs de diamètre sont faites par incréments 1,5" de diamètre pour faire correspondre les tailles communes de tambour. Adaptateurs de batterie pour les tailles ne pas montrés peuvent être construits sur commande spéciale. S’il vous plaît appelez ayant des besoins particuliers.

Peut s’adapter sur chariot élévateur-Karriers (285 séries), Kontrol-Karriers (185 séries), Hydra-Lift Karriers (410 ou 400 séries) ou travée Drum verseurs (510, 520, 515 et 525 séries).

  • MADE IN USA
  • Garantie 2 ans

Poids &Dimensions

  • Poids 24 lbs (10,91 kg)
  • S’adapte au diamètre du tambour 18-1/2 - 19 pouces

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Morse
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 55/30-19
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Morse® tambour adaptateur 55/30-19 pour diamètre tambour de 18,5 %"- 19"

Morse® tambour adaptateur 55/30-19 pour diamètre tambour de 18,5 %"- 19"

Article nº : WBB806488

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant