Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Morse® tambour adaptateur pour 20"-20,5 » diamètre tambour
Ces accessoires très pratiques permettent à votre gestionnaire de tambour de Morse pour gérer divers tambours plus petits. Simplement et rapidement, placer la taille correcte adaptateur de diamètre dans le support de tambour afin de réduire le diamètre de la poignée pour faire correspondre la batterie inférieure à un standard de 22,5 %" diamètre 55 acier gallons. Lorsque vous avez terminé la distribution de votre enrouleur de plus petite, il suffit de soulever l’adaptateur de diamètre extérieur du support de tambour pour revenir à un 55 gallons de manutention.
Note sur les tambours avec nervures : Il est recommandé que la batterie tiendra à leur milieu, vérifier la taille diamètre adaptateur ne doit être utilisée uniquement sur un tambour avec un groupe au moins 8" de large entre les nervures. Adaptateurs de diamètre sont faites par incréments 1,5" de diamètre pour faire correspondre les tailles communes de tambour. Adaptateurs de batterie pour les tailles ne pas montrés peuvent être construits sur commande spéciale. S’il vous plaît appelez ayant des besoins particuliers.
Peut s’adapter sur chariot élévateur-Karriers (285 séries), Kontrol-Karriers (185 séries), Hydra-Lift Karriers (410 ou 400 séries) ou travée Drum verseurs (510, 520, 515 et 525 séries).
Ces accessoires très pratiques permettent à votre gestionnaire de tambour de Morse pour gérer divers tambours plus petits. Simplement et rapidement, placer la taille correcte adaptateur de diamètre dans le support de tambour afin de réduire le diamètre de la poignée pour faire correspondre la batterie inférieure à un standard de 22,5 %" diamètre 55 acier gallons. Lorsque vous avez terminé la distribution de votre enrouleur de plus petite, il suffit de soulever l’adaptateur de diamètre extérieur du support de tambour pour revenir à un 55 gallons de manutention.
Note sur les tambours avec nervures : Il est recommandé que la batterie tiendra à leur milieu, vérifier la taille diamètre adaptateur ne doit être utilisée uniquement sur un tambour avec un groupe au moins 8" de large entre les nervures. Adaptateurs de diamètre sont faites par incréments 1,5" de diamètre pour faire correspondre les tailles communes de tambour. Adaptateurs de batterie pour les tailles ne pas montrés peuvent être construits sur commande spéciale. S’il vous plaît appelez ayant des besoins particuliers.
Peut s’adapter sur chariot élévateur-Karriers (285 séries), Kontrol-Karriers (185 séries), Hydra-Lift Karriers (410 ou 400 séries) ou travée Drum verseurs (510, 520, 515 et 525 séries).
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- S’adapte au diamètre du tambour 20 - 20-1/2 in
Détails du produit
- Type Accessoire
- Marque Morse
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 55/30-20,5
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
Orbis 4 Drum Open Deck Pallet, Polyéthylène, 2 voies et 4 voies, 48"x48 », 30000 lb Stat Cap, Noir
Article nº : B2680347
Pas encore évalué
309,95 $
259,95 $
955,00 $
Morse® tambour adaptateur 55/30-20,5 pour diamètre tambour 20"- 20,5 %"
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires