Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Morse® adaptateur 55/30-14,5 14"-14,5 » diamètre tambour - supports ajuster jusqu'à 38 H tambour de »

Morse® adaptateur 55/30-14,5 14"-14,5 » diamètre tambour - supports ajuster jusqu'à 38 H tambour de »

Article nº : WBB806492

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 689,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper, capacité de 1500 lb

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper, capacité de 1500 lb

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Redresseur/culbuteur pour tonneau Morse® modèle 32

Redresseur/culbuteur pour tonneau Morse® modèle 32

Morse® DrumKarrier 85i - tambour de 55 gallons en acier - accepte adaptateur & support - Cap de 800 lb.

Morse® DrumKarrier 85i - tambour de 55 gallons en acier - accepte adaptateur & support - Cap de 800 lb.

Morse® chariot élévateur-Karrier 285 a-HD - capacité de 55 gallons - 1500 lb

Morse® chariot élévateur-Karrier 285 a-HD - capacité de 55 gallons - 1500 lb

Morse® modèle 41 tambour crochet de levage - capacité de 1000 lb

Morse® modèle 41 tambour crochet de levage - capacité de 1000 lb

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Morse® tambour adaptateur pour 14"-14,5 » diamètre tambour - intégré supports ajuster jusqu'à 38 » grand tambour

Adaptateurs avec supports de fixation intégré en haut et en bas de votre tambour. La retenue de supports ajuster pour un tambour jusqu'à 38"(96,5 % cm) de hauteur.

Adaptateurs de diamètre sont disponibles en standard en acier au carbone, acier inoxydable de type 304, ou avec des pièces résistantes étincelles.

Peut s’adapter sur chariot élévateur-Karriers (285 séries), Kontrol-Karriers (185 séries), Hydra-Lift Karriers (410 ou 400 séries) ou travée Drum verseurs (510, 520, 515 et 525 séries).

  • MADE IN USA
  • Garantie 2 ans

Poids &Dimensions

  • Poids 36 lbs (16,36 kg)
  • Longueur du tambour Jusqu’à 38 pouces
  • S’adapte au diamètre du tambour 14 - 14-1/2 in

Détails du produit

  • Type Porte-tambour de chariot élévateur et rotateur
  • Marque Morse
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 55/30-14,5
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Morse® adaptateur 55/30-14,5 14"-14,5 » diamètre tambour - supports ajuster jusqu'à 38 H tambour de »

Morse® adaptateur 55/30-14,5 14"-14,5 » diamètre tambour - supports ajuster jusqu'à 38 H tambour de »

Article nº : WBB806492

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant