Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kit d’enceinte avec verrouillage de sécurité pour Morse® 201 - 1-Phase ca - champ installé

Montré avec tambour et rouleau

Kit d’enceinte avec verrouillage de sécurité pour Morse® 201 - 1-Phase ca - champ installé

Article nº : WBB806566

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 199,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Morse® Gallon 1 à 5 2 peut gobelet avec minuterie - moteur 1-Phase 115V - 100 livres. Peut plafonner.

Morse® Gallon 1 à 5 2 peut gobelet avec minuterie - moteur 1-Phase 115V - 100 livres. Peut plafonner.

Morse® 1 à 5 Gallon 1 peut Tumbler 1-305-A - moteur pneumatique - 100 lb / Can capacité

Morse® 1 à 5 Gallon 1 peut Tumbler 1-305-A - moteur pneumatique - 100 lb / Can capacité

Action Pump Liquid Ratio Mixer Pump CMX2 - 0-57 %

Action Pump Liquid Ratio Mixer Pump CMX2 - 0-57 %

Kit d’enceinte Morse® avec sécurité verrouillage - pour modèle 201 1-Phase AC - champ installé

Installez tous les rotateurs de Morse conformément aux exigences locales pour verrouillage de boîtier et de la sécurité, etc.. Une façon d’y parvenir est avec un boîtier de Morse avec verrouillage de sécurité, alors le rotateur automatiquement s’éteint lorsque la porte de l’armoire est ouverte. Branchements et commandes moteurs doivent aussi respecter les codes. Pour la conformité OSHA aux États-Unis, voir OSHA O.1 910,212(a)(4) sous-partie « fûts, conteneurs et fûts. Revolving batterie, fûts et conteneurs doit être protégé par une enceinte qui est couplée avec le mécanisme d’entraînement, afin que le baril, tambour ou conteneur ne tourne à moins que l’enceinte de la garde est en place. » Est livrée séparément avec 2nd facture de fret.

  • MADE IN USA
  • Garantie 2 ans

Poids &Dimensions

  • Largeur 40 in (101,6 cm)
  • Hauteur 74 in (187,96 cm)
  • Poids 340 lbs (154,55 kg)
  • Longueur 52 in (132,08 cm)

Détails du produit

  • Interrupteur de porte AC
  • Marque Morse
  • Matériau Acier
  • Style Kit d’enceinte
  • Numéro de référence du fabricant GEK-201-1

Garantie

  • Garantie 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit d’enceinte avec verrouillage de sécurité pour Morse® 201 - 1-Phase ca - champ installé

Kit d’enceinte avec verrouillage de sécurité pour Morse® 201 - 1-Phase ca - champ installé

Article nº : WBB806566

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant