Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fixation pignon fou Morse® - rouler 1-5 gallons peut être téléchargé sur série 201
Peut s’adapter sur tous les modèles de série 201.
- Étend l’utilité du tambour mélangeur pour faire un gallon de 1 à 5 cylindrique peut jusqu'à 18"(45,7 % cm) de hauteur
- Livré avec entretoises réglables et Monte
- Cette option est pour 201 et 201VS galets de tambour portable
- Pas pour les galets de tambour ceinturé
Peut s’adapter sur tous les modèles de série 201.
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Marque Morse
- Matériau Acier
- Style Idler Attachment to Roll
- Numéro de référence du fabricant 1-5P
Garantie
- Garantie 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Fixation pignon fou - rouler 1-5 gallons peut être téléchargé sur Morse® 201 série
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires