Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 1/4-20

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 1/4-20

Article nº : WBB831467

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2,82 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,5 po de hauteur, filetage 1/4-20

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,5 po de hauteur, filetage 1/4-20

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po de diamètre, 1 po de hauteur, filetage 5/16-18

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po de diamètre, 1 po de hauteur, filetage 5/16-18

Mont de vibration, 1 trou taraudé, fileté 1 1" Dia, 1" H, 5/16-18 Thread

Mont de vibration, 1 trou taraudé, fileté 1 1" Dia, 1" H, 5/16-18 Thread

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 2 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 3/8-16

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 2 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 3/8-16

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 2 po de diam., 0,75 po H, filetage de 3/8-16

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 2 po de diam., 0,75 po H, filetage de 3/8-16

Mont de vibration, 2 trous taraudés, 2" Dia, 1,63" H, filetage de 3/8-16

Mont de vibration, 2 trous taraudés, 2" Dia, 1,63" H, filetage de 3/8-16

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 2,00 po de diam., 1,63 po H, filetage de 3/8-16

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 2,00 po de diam., 1,63 po H, filetage de 3/8-16

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 1 po de diam., 0,5 po H, filetage de 1/4-20

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 1 po de diam., 0,5 po H, filetage de 1/4-20

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 1 po de diam., 0,75 po H, filetage de 1/4-20

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 1 po de diam., 0,75 po H, filetage de 1/4-20

Mont de vibration, 1 trou taraudé, 1 tige fileté,. 63" Dia,.50" H, 8-32 Thread

Mont de vibration, 1 trou taraudé, 1 tige fileté,. 63" Dia,.50" H, 8-32 Thread

Mise à niveau de montage, 3/8-16 x 2 "fil longueur, 1,25" diamètre Base, 2,88" H, 3750 lbs charge Cap - Made In USA

Mise à niveau de montage, 3/8-16 x 2 "fil longueur, 1,25" diamètre Base, 2,88" H, 3750 lbs charge Cap - Made In USA

Mise à niveau de montage, 5/16-18 x 2 "fil longueur, 1,25" diamètre Base, 2,88" H, 2300 lbs charge Cap - USA

Mise à niveau de montage, 5/16-18 x 2 "fil longueur, 1,25" diamètre Base, 2,88" H, 2300 lbs charge Cap - USA

Montage de vibration, 2 goujons filetés,. Dia, H 15mm, M6 de 98" x 1,0 Thread

Montage de vibration, 2 goujons filetés,. Dia, H 15mm, M6 de 98" x 1,0 Thread

Printemps de Vibration Isolation Hanger - 4" L x 4-3/4" W x 7-1/4 « H bleu

Printemps de Vibration Isolation Hanger - 4" L x 4-3/4" W x 7-1/4 « H bleu

Abrité au printemps plancher Mont Vibration Isolator - 5-3/4" L x 2-1/8" W jaune

Abrité au printemps plancher Mont Vibration Isolator - 5-3/4" L x 2-1/8" W jaune

Vibration / bâtis d’absorption de choc, également connus comme supports d’isolement de vibration, anti-vibrations, bobines de vibration ou butoirs en caoutchouc, sont utilisés comme butée de pare-chocs, par exemple, pour chariots fonctionnels de convoyeur. Ils absorbent la majeure partie de l’énergie cinétique accumulée sur impact. Ils agissent comme amortisseurs et empêchent dommageable de choc et de rebond. Ils agissent également comme des registres sonores. Ces montures sont également utilisés comme pieds de nivellement.

Poids &Dimensions

  • Unité de mesure Pouces (impérial)
  • Tarif printemps 993 pi-lb/po.
  • Thread 1/4-20 po
  • Longueur du goujon 0,5 po (1,27 cm)
  • Plage de capacité de charge 100 - 250 Pi Lbs. lb-pi
  • Max Voyage 0,15 %"
  • Hauteur 0,75 po (1,91 cm)
  • Capacité de poids 140 pi Lbs. lb-pi
  • Diamètre de la base 1 po (2,54 cm)

Détails du produit

  • Insérer un matériau Acier, galvanisé, bleu passivé, moulé dans
  • pays Importation
  • Matériau de la plaque de couverture Acier, galvanisé, bleu passivé, moulé dans
  • Marque J.W. Winco
  • Numéro de référence du fabricant 352,1-25-19-1/4-55
  • Matériau de montage de carrosserie Caoutchouc naturel (NR), Vulcanized
  • Duromètre 55
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jory

    Date de : Mars 06, 2021

    ajustement exact
    Votre commentaire :
    Juste l’article que je cherchais pour beaucoup d’autres endroits mettrait à l’avant une quantité hughe. L’ajustement d’article juste comme j’ai eu besoin et fonctionne bien.
  • Reviewer : DON

    Date de : Octobre 17, 2020

    Mon compresseur d’air reconstruit
    Votre commentaire :
    Exactement ce dont j’avais besoin et ils fonctionnent très bien!
  • Reviewer : Bob

    Date de : Septembre 17, 2020

    Tel que décrit
    Votre commentaire :
    C’est exactement ce qu’ils ont annoncé. Aurait payé quelques centimes de plus pour un écrou et lave-linge, mais ..... J’en suis heureux.
  • Reviewer : TERRY

    Date de : Avril 03, 2020

    Exactement ce que j’avais besoin
    Votre commentaire :
    Ajustement parfait. Exactement ce dont j’avais besoin.
  • Reviewer : David Stafford

    Date de : Avril 03, 2020

    Excellent
    Votre commentaire :
    Juste ce à quoi je m’attendais.
  • Reviewer : Smoke1

    Date de : Avril 23, 2019

    Exactement ce dont j’ai besoin
    Votre commentaire :
    Bonne qualité, j’ai utilisé pour l’isolement de vibration sur un module de petite pompe. Achèterais encore
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 1/4-20

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 1/4-20

Article nº : WBB831467

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant