Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Article nº : WB797083

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 249,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 239,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 229,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 6 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 6 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 8 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 8 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 16 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 16 bouteilles

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 60 po x 72 po, unité de départ

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 60 po x 72 po, unité de départ

Prairie View WS1236, étagère de mur de Mont, W 12" x 12 « H x 36 » L, aluminium

Prairie View WS1236, étagère de mur de Mont, W 12" x 12 « H x 36 » L, aluminium

Nexel® AHR24C Chrome Hanging Rail 24"

Nexel® AHR24C Chrome Hanging Rail 24"

Nexel® AHR18C Chrome Hanging Rail 18"

Nexel® AHR18C Chrome Hanging Rail 18"

Gallon 5 étagères de rangement de bouteille d’eau organise vos bouteilles et les stocke sur le sol. Un accès facile et la circulation des bouteilles neuves et usagées. Disponible en 4, 6, 8, 12 et 16 bouteille panier capacités.

Caractéristiques :

* Classer et stocker des bouteilles d’eau encombrants gallon 5
* Hauteurs de plateau ajuster par incréments de 1"
* Assemble et ajuste sans outils
* 600lbs contenance pour chaque étagère
* Anti-dérapant Snap manches assurer un verrouillage permanent et stable d’étagères
* en acier de diamètre 1" messages avec construction d’étagère métallique soudé
* Poly-Z-Brite finition avec 15 année garantie limitée contre la rouille et la corrosion
* Pieds réglables permet le réglage de la hauteur exacte de chaque poste pour la stabilité de la grille complète

Grilles de capacités supplémentaires taille et bouteille sont disponibles sur demande.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 54 in (137,16 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)

Détails du produit

  • Marque Nexel
  • Nombre de tablettes 2
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 797083
  • Capacité du tambour 4 (15,14 l)
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : HARRY

    Date de : Juin 19, 2020

    Solide Produit
    Votre commentaire :
    Relativement simple à assembler. Il n’y avait qu’une faute mineure; l’accolade inférieure à travers le dos était trop large pour le rack. Je l’ai forcé en place, mais il est incliné environ 3/4 d’un pouce au centre dans le dos. Pas un stoppeur de spectacle. Je suggère également que vos photos définissent plus clairement les différentes marques sur les poteaux pour permettre un comptage précis des marques pour l’assemblage. Le rack lui-même est solide; livraison était opportune, toutes les pièces étaient comptabilisées avec quelques restes. (quatre supports latéraux supplémentaires et un poing plein de pinces de verrouillage en plastique)
  • Reviewer : LANCE

    Date de : Mai 30, 2020

    Os très nus, mais fait le travail
    Votre commentaire :
    Fais le boulot. Expédiés d’une manière très modulaire, sans instructions, les regarda en ligne- les jambes sont venues dans une expédition séparée, mais le tout est arrivé le même jour au moins. Les petites casquettes en plastique qui s’adaptent sur le dessus des morceaux de jambe ont été cassées sur deux d’entre eux, mais j’étais raisonnablement d’accord avec cela
  • Reviewer : LUCIEN

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Bon produit à avoir
  • Reviewer : Tom

    Date de : Avril 23, 2019

    Rack de stockage bouteille d’eau 5 gallons
    Votre commentaire :
    Eh bien s’il vous plaît avec ce produit. Intéressant de conception pour l’Assemblée, pas difficile de mettre sur pied et il est très robuste !
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Y a-t-il des roues disponibles pour ce support ?

    Question posée par : AJ, 07, 2016 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Aj, oui il y a. J’ai inclus un lien : http://www.globalindustrial.com/g/storage/wire-shelving/accessories/swivel-stem-casters-for-wire-shelving je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Article nº : WB797083

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant