Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

En rupture de stock

2 Gallon Open Head Plastic Pail PAIL-2-PWS avec poignée en acier - Blanc

2 Gallon Open Head Plastic Pail PAIL-2-PWS avec poignée en acier - Blanc

Article nº : WB987400

Pas encore évalué

Prix : 25,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-50 25,95 $ ch.
  • Achetez 51-100 24,50 $ ch.
  • Acheter 101+ 23,75 $ ch.
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.

Les clients ont également été consultés

Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu

Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Seaux en plastique est assez fortes pour une utilisation dans le transport et les applications de stockage les plus exigeantes. Durable 100 % construction principale vierge polyéthylène de haute densité (PEHD) conforme aux normes de qualité alimentaire FDA. Approprié pour l’usage avec des liquides vers le haut à 190° F, ainsi que dans des applications de congélateur.

Poids &Dimensions

  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Capacité 2 gal (7,57 l)
  • Type Ouvrir la tête avec poignée en acier
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Vestil
  • Matériau Polyéthylène haute densité
  • Numéro de référence du fabricant SEAU-2-PWS
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications Qualité alimentaire FDA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Plastic Pail Lid Press / Closer PLC-P-FM

2 149,00 $

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu

Article nº : 988980

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

16,50 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Tear-Tab Lid LID-2-PWT pour 2 Gallon Open Head Pail - Blanc

15,75 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
2 Gallon Open Head Plastic Pail PAIL-2-PWS avec poignée en acier - Blanc

2 Gallon Open Head Plastic Pail PAIL-2-PWS avec poignée en acier - Blanc

Article nº : WB987400

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant