Prix : 97,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-15 97,95 $ ch.
- Achetez 16-25 92,95 $ ch.
- Acheter 26+ 89,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Remarque : Répond à la réglementation de Grade alimentaire FDA 21CFR177,152 (c) 3,1, 21CFR178,33 e, 21CFR178.3130.
Poids &Dimensions
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Capacité 5 gal (18,93 l)
- Type Bouchon vissé & couvercle Combo
- Quantité par paquet 1
- Marque Vestil
- Matériau Polyéthylène haute densité
- Numéro de référence du fabricant SEAU-SCR-5-W
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications Qualité alimentaire FDA
- UN Rating 1H 2/Y30/S
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LORI
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Facile à fixer en tournant. Poussez la languette rouge pour dévisser / déverrouiller. Bonne taille. Construction robuste. Nécessaire parce que je garde neige dégivrage à l’intérieur et ont des animaux domestiques dans la maison que je ne veux pas entrer dans. Handle est une fonctionnalité intéressante aussi bien. -
Reviewer : ANNA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon verrouillage couvercle, qui peut être pris sous et hors tension avec la facilité.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Bonjour - pouvez vous me dire s’il vous plaît quoi de la catégorie recyclage numérique sur ce seau ? Merci Bill
Question posée par : Projet de loi, 11 et 2018 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Bill, ce seau est en PEHD (polyéthylène haute densité) qui a un code numérique recyclage de 2. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Que le couvercle a un joint ?
Question posée par : Richard, 27, 2017 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Richard, oui cet appareil a un joint d’étanchéité. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
1 365,00 $
5 Gallon Screw-Top Plastique Pail - Lid PAIL-SCR-5-W - Blanc
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires