Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse

Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse

Article nº : WBB850519

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 639,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

American Standard 6 063 101,002 capteur vanne de brassage, urinoir, GPF 1,0

American Standard 6 063 101,002 capteur vanne de brassage, urinoir, GPF 1,0

Robinet de chasse de toilette American Standard 118830 Selectronic, 1,28 gal/ch, 11 1/2 po, installation brute

Robinet de chasse de toilette American Standard 118830 Selectronic, 1,28 gal/ch, 11 1/2 po, installation brute

Robinet de chasse Sloan® G2 Optima Plus, capteur alimenté par pile, RESS-C, 1,6 à 3,5 gallons par chasse

Robinet de chasse Sloan® G2 Optima Plus, capteur alimenté par pile, RESS-C, 1,6 à 3,5 gallons par chasse

EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs

EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs

Sloan® G2 Optima Plus® RESS-U, urinoir Battery Powered robinet de chasse 1,1/1,6GPF

Sloan® G2 Optima Plus® RESS-U, urinoir Battery Powered robinet de chasse 1,1/1,6GPF

6063.051.002 Standard américain Selectronic capteur vanne de brassage, urinoir, FloWise GPF.5 Cette vanne de brassage haute efficacité 0,5 GPF enregistre 50 % de la consommation d’eau lorsque mis en correspondance avec le Allbrook® ou le Washbrook® 0,5 GPF HEU. Caractéristiques :
  • Dispositif de Compensation de pression exclusif permet à la valve de chasse de livrer un volume constant de la chasse indépendamment de la pression d’eau
  • Vanne de brassage ne peut pas être ajustée pour fournir plus ou moins l’eau, assurant des économies d’eau & performance
  • Vanne de brassage électronique avec système de proximité de Selectronic® pour un fonctionnement hygiénique « mains libres »
  • Auto-nettoyante piston permet d’éviter le colmatage et réduit la maintenance
  • Phoque positif assure une performance sans fuite
  • Stade Flush - valve offre chasse courte 2 toutes les minutes pendant les périodes de forte utilisation
  • Entièrement mécanique manuelle - permet de valve purger pendant une panne de courant
  • Opération sécurité intégrée - valve se ferme automatiquement sur la perte de pression d’électricité ou d’eau
  • Chasse d’eau sanitaire - robinet rinçage automatique après 24 heures de non-utilisation de maintenir piège seal
  • State-of-the Art électronique est immunisé à l’extérieur de la lumière
  • Conception étanche assure des performances fiables
  • Gamme réglable sans outils (manuellement ou par télécommande)
  • Peut être installé à gauche ou à droite remis
  • ADA conforme

Poids &Dimensions

  • Taille de l’empennage 3/4 en
  • Taille du Spud 3/4 en

Détails du produit

  • Gallons par chasse d’eau 0,5 gal/chasse d’eau (1,89 l)
  • Type de batterie Batterie au Lithium 6V
  • Type de chasse Capteur
  • Placement de Spud Retour au début
  • Litres par flush 1,9 
  • Pour une utilisation avec Urinoir
  • Marque American Standard
  • LB/PO2 25-80 lb/po2
  • Série Selectronic
  • Numéro de référence du fabricant 6 063 051 002 
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse

Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse

Article nº : WBB850519

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse
    Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse
    Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse
    Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse
    Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse
    Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse
    Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse
    Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant