Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

American Standard urinoir manuel 6 045 051,002 Valve de chasse, 0,5GPF

American Standard urinoir manuel 6 045 051,002 Valve de chasse, 0,5GPF

Article nº : WBB850536

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

American Standard urinoir manuel 6 045 013,002 Valve de chasse, GPF 125

American Standard urinoir manuel 6 045 013,002 Valve de chasse, GPF 125

Robinet de chasse manuel American Standard 6047121.002, toilette, 1,28 gallons/chasse

Robinet de chasse manuel American Standard 6047121.002, toilette, 1,28 gallons/chasse

Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse

Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse

Toto® TMU1NNC exposés 1,0 GPF urinoir Valve de chasse

Toto® TMU1NNC exposés 1,0 GPF urinoir Valve de chasse

Toto® TMU1LN-CP HEU 0,5 GPF exposés urinoir Nonhold MFV, Chrome

Toto® TMU1LN-CP HEU 0,5 GPF exposés urinoir Nonhold MFV, Chrome

1,0 gpf Exposed urinoir Valve

1,0 gpf Exposed urinoir Valve

1,0 gpf Aqua Vantage exposés urinoir Flush Valve

1,0 gpf Aqua Vantage exposés urinoir Flush Valve

EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs

EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs

Urinal American Standard Allbrook 6550.001.020, 0,5/1 gal/chasse

Urinal American Standard Allbrook 6550.001.020, 0,5/1 gal/chasse

Urinoir sans eau Sloan WES-4000, 15-1/2 po l x 14 po P x 22-1/2 po H

Urinoir sans eau Sloan WES-4000, 15-1/2 po l x 14 po P x 22-1/2 po H

American Standard 6 590 001,02 Washbrook FloWise Urinal universel

American Standard 6 590 001,02 Washbrook FloWise Urinal universel

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Caractéristiques :
  • Autonettoyant pistons en laiton avec ressort d’essuie-glace intégré empêche le colmatage et réduit la maintenance
  • Opération de piston offre répétabilité et excellente précision affleurante
  • Robinet à piston reste fermé et n’a pas besoin d’être réinitialisé après la perte de pression d’eau
  • Non-hold handle ouvert
  • Phoque positif assure une performance sans fuite
  • Aucun ajustement de volume externe
  • Construction en laiton durable moulé chromé est idéale pour les applications commerciales
  • Résistant à la chloramine joints EPDM
  • Cordier réglable pour ventilateur en souplesse

Poids &Dimensions

  • Taille de l’empennage 3/4 en
  • Taille du Spud 3/4 en

Détails du produit

  • Gallons par chasse d’eau 0,5 gal/chasse d’eau (1,89 l)
  • Type de chasse Manuelle
  • Litres par flush 1,9 
  • Placement de Spud Retour au début
  • Pour une utilisation avec Urinoir
  • Marque American Standard
  • LB/PO2 25-80 lb/po2
  • Série FloWise
  • Numéro de référence du fabricant 6 045 051 002 
  • Couleur Chromé

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : William

    Date de : Avril 23, 2019

    Vanne de brassage urinoir
    Votre commentaire :
    Produit semble être bien construit et facile à installer. Seul le temps nous dira en ce qui concerne la qualité
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
American Standard urinoir manuel 6 045 051,002 Valve de chasse, 0,5GPF

American Standard urinoir manuel 6 045 051,002 Valve de chasse, 0,5GPF

Article nº : WBB850536

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    American Standard urinoir manuel 6 045 051,002 Valve de chasse, 0,5GPF
    American Standard urinoir manuel 6 045 051,002 Valve de chasse, 0,5GPF
    American Standard urinoir manuel 6 045 051,002 Valve de chasse, 0,5GPF
    American Standard urinoir manuel 6 045 051,002 Valve de chasse, 0,5GPF
    American Standard urinoir manuel 6 045 051,002 Valve de chasse, 0,5GPF
    American Standard urinoir manuel 6 045 051,002 Valve de chasse, 0,5GPF
    American Standard urinoir manuel 6 045 051,002 Valve de chasse, 0,5GPF
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant