Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee-174; 48-11-1822 M18™ REDLITHIUM™ Batterie à capacité prolongée 2-Pack
Cette batterie lithium-ion Milwaukee 18V fonctionne sur le M18™ Système d'outils sans fil et dispose de 3,0 heures amples de temps d'exécution. Cette batterie alimente plus 40 outils sans fil Milwaukee M18™. Gérée par redLINK™ Intelligence de Milwaukee, la batterie est dotée d'une protection contre la surcharge, d'un système de gestion de la température, d'une surveillance individuelle de la tension cellulaire, d'une protection contre les décharges et d'une jauge de carburant de la batterie.
Caractéristiques :
Cette batterie lithium-ion Milwaukee 18V fonctionne sur le M18™ Système d'outils sans fil et dispose de 3,0 heures amples de temps d'exécution. Cette batterie alimente plus 40 outils sans fil Milwaukee M18™. Gérée par redLINK™ Intelligence de Milwaukee, la batterie est dotée d'une protection contre la surcharge, d'un système de gestion de la température, d'une surveillance individuelle de la tension cellulaire, d'une protection contre les décharges et d'une jauge de carburant de la batterie.
Caractéristiques :
- 3 ampères heure - batterie heures 54 Watt
- Batterie au LITHIUM-ION offre longue durée et moment de l’exécution avec puissance sans évanouissement
- Jauge de carburant de batterie - Affiche le reste de l'exécution Milwaukee REDLINK™ Intelligence
- Protection contre les surcharges - empêche l’utilisateur d’endommager leurs investissements d’outil électrique sans fil dans les situations de violence
- Système de gestion de la température - batterie conserve dans la plage de température idéale de conservation maximale
- Chaque cellule surveillance - assure la charge optimale et pour la durée de vie maximale
- Protection de décharge - empêche les dommages aux cellules de décharge excessive
- Meilleur dans la construction de la classe
- Cadre de soudure intégrée
- Séparateur de cellule
- Caoutchouc de protection impact et les vibrations
- Pour une utilisation avec les outils sans fil Milwaukee M18™
Détails du produit
- Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
- Nombre de piles incluses 2
- Tension 18 V
- Description Capacité batterie prolongée
- Système de batterie M18
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Non
- Type Pile d’outil
- Quantité par paquet 2
- Marque Milwaukee
- Série M18
- Heures d’ampère de batterie 3,0 Ah
- Taille de la batterie Capacité étendue
- Numéro de référence du fabricant 48 11-1822
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RYAN
Date de : Septembre 20, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)
Article nº : B1811863
Pas encore évalué
165,95 $
Milwaukee® 48-11-1822 18V Li-ion M18 3Ah batterie étendue capacité 2Pk
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires