Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Milwaukee® 48-11-2412 12V Li-ion M12 3Ah batterie étendue capacité 2Pk

Milwaukee® 48-11-2412 12V Li-ion M12 3Ah batterie étendue capacité 2Pk

Article nº : WBB864037

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Milwaukee-174; 48-11-2412 M12™ REDLITHIUM™ Batterie à capacité prolongée 2-Pack

La nouvelle batterie de Lithium-Ion Milwaukee 12V travaille sur le système d’outils sans fil M12™ et a 3 Amp / hre du Runtime. Le M12™ REDLITHIUM™ XC4 de Milwaukee offre jusqu'à 2 fois plus de temps d'exécution, 20 % plus de puissance et 2 X de recharge s'il s'offre une batterie lithium-ion standard. REDLITHIUM™ XC4 offre également les meilleures performances de sa catégorie dans des conditions de travail extrêmes. Avec la durabilité ® Milwaukee intégrée dans chaque pack, la batterie REDLITHIUM™ XC4 fonctionne plus froide et fonctionne dans des climats inférieurs à -18C/0F avec une puissance libre de fondu.

Caractéristiques :
  • 3 ampères heure - batterie heures 48 Watt
  • Décharge à courant élevé - Puissance et performances accrues
  • Base robuste - Permet aux outils M12™ de se tenir facilement
  • Batterie au LITHIUM-ION offre longue durée et moment de l’exécution avec puissance sans évanouissement
  • La jauge de carburant de batterie affiche l'état de charge sur l'outil
  • Pour une utilisation avec Milwaukee M12 outils sans fil
  • M12™ Compatibilité - Compatible avec la plupart des outils et appareils électroniques M12™ (non compatibles avec 2320 M12™ Plumb Laser et 2290 SUB-SCANNER™ M12™ Outil de détection sans fil)

Détails du produit

  • Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
  • Nombre de piles incluses 2
  • Tension 12 V
  • Description Capacité batterie prolongée
  • Système de batterie M12™
  • Batterie incluse Oui
  • Chargeur inclus Non
  • Type Pile d’outil
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Milwaukee
  • Série M12™
  • Heures d’ampère de batterie 3,0 Ah
  • Taille de la batterie Capacité étendue
  • Numéro de référence du fabricant 48 11-2412

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee® 48-11-2412 12V Li-ion M12 3Ah batterie étendue capacité 2Pk

Milwaukee® 48-11-2412 12V Li-ion M12 3Ah batterie étendue capacité 2Pk

Article nº : WBB864037

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant