Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Grille Max 4' principal 210-00, utilisation avec le 15/16" W grille, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' principal 210-00, utilisation avec le 15/16" W grille, blanc - paquet de 25

Article nº : WBB873001

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 45,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Grille Max 4' Wall 250-00, Utilisation avec 15/16"W Grille, Blanc - Paquet de 25

Grille Max 4' Wall 250-00, Utilisation avec 15/16"W Grille, Blanc - Paquet de 25

Grille Max 4' Tee 230-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 230-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 220-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 220-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 232-00, utilisation avec grille 1" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 232-00, utilisation avec grille 1" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Gridmax est l’alternative peu coûteuse au remplacement ou à repeindre rouillé, teinté ou s’est détériorée tallique. Fait de vinyle de PVC - classées au feu de classe A. Rouille et résistant à la corrosion. Les couvertures principales pré-entaillé fournissent des transitions sans heurts aux intersections de la Croix-tee pour une installation facile. Conçu pour la couverture 2 x 2 pi ou systèmes de grille de plafond 2 x 4 pi.

Fonctionnalités
  • Feu de classe « A » Note :
  • Alternative peu coûteuse au remplacement grille métal rouillé
  • Fonctionne avec le 15/16" ou grille largeur 1" visages


Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 1/8 en
  • Épaisseur 1/8 en
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Marque Grille Max
  • Quantité par paquet 25
  • Style de montage Composant logiciel enfichable sur
  • Description Grille Max 4' couvercle principal
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant 210-00
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 25 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Grille Max 4' principal 210-00, utilisation avec le 15/16" W grille, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' principal 210-00, utilisation avec le 15/16" W grille, blanc - paquet de 25

Article nº : WBB873001

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant