Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Grille Max 4' Tee 230-07, utiliser avec 15/16" W grille, Satin Noir - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 230-07, utiliser avec 15/16" W grille, Satin Noir - paquet de 25

Article nº : WBB873005

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 78,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plafond Max 2' croix Tee 129-00, blanc - housse/60

Plafond Max 2' croix Tee 129-00, blanc - housse/60

Dalle de plafond PVC Genèse dérives concepteur 751-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 2' W, blanc/housse-12

Dalle de plafond PVC Genèse dérives concepteur 751-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 2' W, blanc/housse-12

Grille Max 4' Tee 230-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 230-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 220-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 220-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 232-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 232-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 4' principal 212-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 4' principal 212-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

USG 2110 Radar™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 24 "x 24"

USG 2110 Radar™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 24 "x 24"

Gridmax est l’alternative peu coûteuse au remplacement ou à repeindre rouillé, teinté ou s’est détériorée tallique. Fait de vinyle de PVC - classées au feu de classe A. Rouille et résistant à la corrosion. Les couvertures principales pré-entaillé fournissent des transitions sans heurts aux intersections de la Croix-tee pour une installation facile. Conçu pour la couverture 2 x 2 pi ou systèmes de grille de plafond 2 x 4 pi.

Fonctionnalités
  • Feu de classe « A » Note :
  • Alternative peu coûteuse au remplacement grille métal rouillé
  • Fonctionne avec le 15/16" ou grille largeur 1" visages
  • Qté de cas : 25


Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 1/8 en
  • Épaisseur 1/8 en
  • Longueur 47 in (119,38 cm)

Détails du produit

  • Marque Grille Max
  • Quantité par paquet 25
  • Style de montage Composant logiciel enfichable sur
  • Description Grille Max 4' Tee couverture
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant 230-07
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 25 ans
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
Grille Max 4' Tee 230-07, utiliser avec 15/16" W grille, Satin Noir - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 230-07, utiliser avec 15/16" W grille, Satin Noir - paquet de 25

Article nº : WBB873005