Prix : 975,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stockage de respectueux de l’environnement sécuritaire et conforme pour les fûts. EcoPolyBlend™ DrumSheds™ arborent un design résistant aux intempéries, robuste, respectueux de l’environnement 50 % recyclé en polyéthylène. Commode rouleau top portes permettent d’accéder par avant ou arrière. Ouverture de la porte large de 52"(1321mm) accepte des charges palettisées. Le carter de palette preuve de fuite répond aux exigences EPA et SPCC et a pont amovible, durable, caillebotis pour facile nettoyage des déversements. Un intérieur spacieux offre ample marge permettant d’ajouter des entonnoirs ou des pompes. Caractéristiques de sécurité comprennent la capacité de la terre, Ancre intégrante boulon emplacements pour la résistance au vent et moulé dans les cosses qui acceptent des cadenas de sécurité. Chariot élévateur à fourche avant poches et retour le rendent facile de déplacer les hangars vides. En option rampe palette simplifie le chargement. Bateaux entièrement assemblés. Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 59-3/4 po (151,77 cm)
- Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Poids 88 lbs (40 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type rampe
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Polyéthylène
- Style EcoPolyBlend
- Numéro de référence du fabricant 28679
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Black Justrite® 28679 rampe pour 2 & tambour 4 EcoPolyBlend™ DrumShed™
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires