Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Jaune Justrite® 28678 rampe pour 2 & tambour 4 EcoPolyBlend™ DrumShed™

Jaune Justrite® 28678 rampe pour 2 & tambour 4 EcoPolyBlend™ DrumShed™

Article nº : WBB875190

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 069,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ultra dur P1 haut déversement Pallet® 1 verrouillage confinement unité tambour 9641 - avec vidange

Ultra dur P1 haut déversement Pallet® 1 verrouillage confinement unité tambour 9641 - avec vidange

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Ultra Hard Top P2 Plus® 2 tambour plein air unité de confinement verrouillage 9612 - sans grever

Ultra Hard Top P2 Plus® 2 tambour plein air unité de confinement verrouillage 9612 - sans grever

Stockage de respectueux de l’environnement sécuritaire et conforme pour les fûts. EcoPolyBlend™ DrumSheds™ arborent un design résistant aux intempéries, robuste, respectueux de l’environnement 50 % recyclé en polyéthylène. Commode rouleau top portes permettent d’accéder par avant ou arrière. Ouverture de la porte large de 52"(1321mm) accepte des charges palettisées. Le carter de palette preuve de fuite répond aux exigences EPA et SPCC et a pont amovible, durable, caillebotis pour facile nettoyage des déversements. Un intérieur spacieux offre ample marge permettant d’ajouter des entonnoirs ou des pompes. Caractéristiques de sécurité comprennent la capacité de la terre, Ancre intégrante boulon emplacements pour la résistance au vent et moulé dans les cosses qui acceptent des cadenas de sécurité. Chariot élévateur à fourche avant poches et retour le rendent facile de déplacer les hangars vides. En option rampe palette simplifie le chargement. Bateaux entièrement assemblés. Inclut une garantie limitée de l’année 1.

Poids &Dimensions

  • Largeur 59-3/4 po (151,77 cm)
  • Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)
  • Poids 88 lbs (40 kg)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type rampe
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Justrite
  • Matériau Polyéthylène
  • Style EcoPolyBlend™
  • Numéro de référence du fabricant 28678
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Jaune Justrite® 28678 rampe pour 2 & tambour 4 EcoPolyBlend™ DrumShed™

Jaune Justrite® 28678 rampe pour 2 & tambour 4 EcoPolyBlend™ DrumShed™

Article nº : WBB875190

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant