Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Justrite® 8932 3-1/4" L Extension de robinet Flexible en laiton (à utiliser avec 08902 & 08910)

Justrite® 8932 3-1/4" L Extension de robinet Flexible en laiton (à utiliser avec 08902 & 08910)

Article nº : WBB875207

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 57,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

ScopeNEXT HFDT 2" High Flow Polyethylene Plastic Drum Faucet

ScopeNEXT HFDT 2" High Flow Polyethylene Plastic Drum Faucet

Jauge de tambour horizontale avec robinet Justrite® 8533

Jauge de tambour horizontale avec robinet Justrite® 8533

Justrite® 8902 rigides en laiton sécurité tambour robinet

Justrite® 8902 rigides en laiton sécurité tambour robinet

Wesco® Robinet à tambour en zinc 3/4 » 272080

Wesco® Robinet à tambour en zinc 3/4 » 272080

Flux de Justrite® 8540 laiton contrôle laboratoire sécurité tambour robinet

Flux de Justrite® 8540 laiton contrôle laboratoire sécurité tambour robinet

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Justrite® 08932 3-1/4"L Flexible Faucet Extension Brass (pour une utilisation avec Justrite® Partie 's 08902 's 08910 Brass Safety Drum Faucets)

Distribution de Faucets pour tambours horizontaux.

Robinets de sécurité tambour de Justrite® auto-fermeture incorporer un coupe-flammes interne qui empêche le retour de flamme de feu dans le tambour. Tous les robinets sont avec joint d’étanchéité pour éviter les fuites. Plupart des robinets pour ¾" NPT bouchon ont threading dans le bec afin de supporter une extension de tuyau. Les extensions de tuyau robinet une précision supplémentaire distribution et empêche les déversements. Robinets de réglage revisser fermement dans le tambour et est réglable en position, avec le bec vers le bas, de la distribution sans fil dommages ou des déperditions. Pour une distribution de produits visqueux, non corrosif inflammables tels que les adhésifs, la peinture ou les huiles lourdes au-dessus de SSU 2000 (environ 30W huile) sans problème, utiliser du Justrite® vannes 2" ou ¾" robinets de liquides visqueux. Coupe-flammes ne sont pas fournis sur les robinets liquides visqueux. Inclut une garantie limitée de l’année 1.

Poids &Dimensions

  • Poids 0,22 lbs (.1 kg)
  • Longueur 3-1/4 po (8,26 cm)

Détails du produit

  • Type Extension flexible Robinet laiton
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Justrite
  • Assemblage requis Non
  • Matériau En laiton
  • Numéro de référence du fabricant 08932
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Justrite® 8932 3-1/4" L Extension de robinet Flexible en laiton (à utiliser avec 08902 & 08910)

Justrite® 8932 3-1/4" L Extension de robinet Flexible en laiton (à utiliser avec 08902 & 08910)

Article nº : WBB875207

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant