Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Atlantique soufflantes filtre à vide cuve AB-11002, 1-1/2"

Atlantique soufflantes filtre à vide cuve AB-11002, 1-1/2"

Article nº : WBB887840

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Atlantique soufflantes filtre à vide cuve AB-11002, 1-1/2"
  • Atlantique soufflantes filtre à vide élément AB-E11002, 1-1/2"

    92,95 $

  • Atlantique soufflantes filtre moniteur jauge AB-12000

    139,95 $

  • Atlantique souffleurs souffleur régénératif AB-200, 3 phases, 1 étage, HP 1,25

    1 169,00 $

Prix : 399,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

J & D ombragé pôle ventilateur VBM148A-P - HP 1/25-148 pi3/min

J & D ombragé pôle ventilateur VBM148A-P - HP 1/25-148 pi3/min

J & D ombragé pôle ventilateur VBM60A-P HP 1/125 pi3/min 60

J & D ombragé pôle ventilateur VBM60A-P HP 1/125 pi3/min 60

Ventilateur centrifuge de Fasco, B45267, 115 Volts 1600/1400 tr/min

Ventilateur centrifuge de Fasco, B45267, 115 Volts 1600/1400 tr/min

Filtres sont utilisés pour les applications de vide et de pression pour capturer et séparer des contaminants dans l’air avant qu’ils atteignent le ventilateur. Le filtre se compose d’un boîtier de filtre qui abrite l’élément filtrant. L’élément filtrant est les médias qui doivent être remplacés régulièrement. Gauge de filtre et élément de filtre à vide en option vendus séparément.

Pour une utilisation avec :
    AB-302/1, AB-302, AB-201, AB-200, AB-402/1, AB-402

Poids &Dimensions

  • Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Taille de connexion 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Connexion d’entrée 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Taille de la connexion NPT 1-1/2 po (3,81 cm)

Détails du produit

  • Type de connexion de décharge FNPT
  • Type de connexion d’entrée FNPT
  • Type Bidon filtrant
  • Marque Atlantic Blowers
  • Matériau Acier au carbone
  • Style Sous vide
  • Numéro de référence du fabricant AB-11002
  • Microns 2 micros
  • Type de connexion respirateur NPT
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Atlantique soufflantes filtre à vide cuve AB-11002, 1-1/2"

Atlantique soufflantes filtre à vide cuve AB-11002, 1-1/2"

Article nº : WBB887840

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Atlantique soufflantes filtre à vide cuve AB-11002, 1-1/2"
    Atlantique soufflantes filtre à vide cuve AB-11002, 1-1/2"
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant