Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Atlantique soufflantes filtre à vide élément AB-E11003, 2"

Atlantique soufflantes filtre à vide élément AB-E11003, 2"

Article nº : WBB887883

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 119,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Fasco ventilateur centrifuge, B75, 115 Volts 3000 tr/min

Fasco ventilateur centrifuge, B75, 115 Volts 3000 tr/min

Pour prolonger la durée de votre ventilateur, il est fortement recommandé que vous vérifiez vos filtres régulièrement. Si l’élément à l’intérieur du boîtier du filtre est sale vous devez le nettoyer ou le remplacer. Un élément de filtre encrassé peut causer votre souffleur perdre de pression et de surchauffer, causant finalement la soufflerie à l’échec. Vacuum Filter Canister vendu séparément.

Pour une utilisation avec :
    AB-11003

Poids &Dimensions

  • Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
  • Taille de connexion 2 in (5,08 cm)
  • Connexion d’entrée 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Type de connexion de décharge FNPT
  • Type de connexion d’entrée FNPT
  • Type Élément filtrant
  • Pour une utilisation avec AB-11003
  • Marque Atlantic Blowers
  • Matériau Papier
  • Style Sous vide
  • Numéro de référence du fabricant AB-E11003
  • Microns 2 micros
  • Type de connexion respirateur NPT
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Atlantique soufflantes filtre à vide cuve AB11003, 2"

839,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Atlantique soufflantes filtre à vide élément AB-E11003, 2"

Atlantique soufflantes filtre à vide élément AB-E11003, 2"

Article nº : WBB887883