Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Série de patte de King Surface peut seulement pattes-W, blanc

Série de patte de King Surface peut seulement pattes-W, blanc

Article nº : WBB892604

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 435,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Surface peut permet facile d’installation où l’encastrement n’est pas une option pour chauffe-mur de série PAW, utiliser avec patte intérieure uniquement les modèles. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
  • Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)
  • Hauteur de montage maximale 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur de montage minimale 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Série de patte
  • Marque Electric roi
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant PATTES-W
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Série de patte de King Surface peut seulement pattes-W, blanc

Série de patte de King Surface peut seulement pattes-W, blanc

Article nº : WBB892604

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant