Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TROTTOIR rampe camion de livraison de FOR Magliner® en vrac
En option rampe de trottoir dispose d’une gamme de hauteur 9". Le design du pont jumeau-dent offre une largeur 26" utilisable qui assure la traction dans les deux sens.
En option rampe de trottoir dispose d’une gamme de hauteur 9". Le design du pont jumeau-dent offre une largeur 26" utilisable qui assure la traction dans les deux sens.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 (Utilisable) dans
- Hauteur Portée jusqu’à 9 po
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
- Longueur 44
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Accessoire
- Quantité par paquet 1
- Marque Magliner
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant RDCR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rideau de confinement 306020 pour camions de livraison en vrac Magliner®
Article nº : 987657
Pas encore évalué
249,95 $
Télépont manuel standard Rol-Lift, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
Article nº : 241401A
Pas encore évalué
2 189,00 $
269,95 $
Rampe de trottoir Magliner® RDCR livraison rapide
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires