Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’outil parfait pour le nettoyage des zones inaccessibles et difficiles à atteindre, « Long John » sécurité armes à air comprimé sont utilisés pour le soufflage des débris de sol, nettoyage des formes de maçonnerie, réservoirs, fours, moules et chevrons, ainsi que des machines et de stockage. Boosts Buse venturi efficace Poussée jusqu'à 200 % par rapport à classiques air guns, mais limites de pression statique à moins de 30 lb/po2 devrait la pointe s’obstruer. Ergonomique, Classic + poignée pistolet de style assure un confort maximum de l’utilisateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 15/16 en
- Hauteur 6-7/16 po (16,35 cm)
- Poids 0,85 lbs (.39 kg)
- Diamètre 16-1/2 po (41,91 cm)
- Longueur de l’extension 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Pression de la conduite d’air entrante 100 psig
- Poussée 2 lb-pi
- Consommation d’air 34 CFM
- Description Long John sécurité Air Gun
- Taille minimale du compresseur 7,5 CV
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- SCFM 34
- Type Armes à Air comprimé sécurité
- Pour une utilisation avec 1/4" connecteur NPT
- Marque Guardair Corporation
- LB/PO2 lb/po2 100
- Série Classique+
- Matériau Métal
- Style Long John
- Numéro de référence du fabricant 75LJ012AAUS
- Sortie de bruit 109 s/n
- Couleur Drapeau américain/métallique
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Gary Scott
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Guardair 75LJ012AAUS, soufflette à air de sécurité Long John drapeau américain 75LJ012AAUS, ext. de 12 po, 34 pi3/min standard
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit