Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Mur / Plafond Crochet Bracket B10 Pour 3KW à 10KW Unités

Mur / Plafond Crochet Bracket B10 Pour 3KW à 10KW Unités

Article nº : WBB908560

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Chauffage unitaire, débit horizontal ou vertical, 5 KW à 277V, 1Ph

Chauffage unitaire, débit horizontal ou vertical, 5 KW à 277V, 1Ph

Coffre-fort mural résidentiel à profondeur ajustable Mesa Safe MAWS2113E, 15 po l x 3-1/4 à 6 po P x 22-1/8 po H

Coffre-fort mural résidentiel à profondeur ajustable Mesa Safe MAWS2113E, 15 po l x 3-1/4 à 6 po P x 22-1/8 po H

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

HUHAA série mur / plafond support de montage pour 3KW 10KW unités.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Poids 8 lbs (3,64 kg)
  • Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)

Détails du produit

  • Description Support de montage pour unités 3-10KW
  • Pour une utilisation avec 3kw à 10KW Horizontal/opportunément aérotherme
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant B10
  • Couleur Bronze

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications cETLus
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Greg

    Date de : Mai 18, 2019

    MONTAGE DE CHAUFFAGE UNITAIRE
    Votre commentaire :
    FONCTIONNE TRÈS BIEN
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Mur / Plafond Crochet Bracket B10 Pour 3KW à 10KW Unités

Mur / Plafond Crochet Bracket B10 Pour 3KW à 10KW Unités

Article nº : WBB908560

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant