Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Master Lock® no. 8170 D antivol, qté par paquet : 12

Master Lock® no. 8170 D antivol, qté par paquet : 12

Article nº : WBB910825

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

33,95 $ ch.

Prix: 407,40 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Master Lock® no. 8127TRI Cable Lock 3pcs Keyed Alike 6' L Keyed câble antivol, qté par paquet : 4

Master Lock® no. 8127TRI Cable Lock 3pcs Keyed Alike 6' L Keyed câble antivol, qté par paquet : 4

Master Lock® no 8143D câble antivol, 4' combinaison câble antivol, qté par paquet : 6

Master Lock® no 8143D câble antivol, 4' combinaison câble antivol, qté par paquet : 6

Master lock® no. 8114 D combinaison câble antivol 72", qté par paquet : 4

Master lock® no. 8114 D combinaison câble antivol 72", qté par paquet : 4

NMC™ Circuit Breaker Lockout Center w / Supplies & 5 Tags, 7 « L x 10 » H, Gris, Multicolore

NMC™ Circuit Breaker Lockout Center w / Supplies & 5 Tags, 7 « L x 10 » H, Gris, Multicolore

Caractéristiques du produit :

  • Fusion-U-lock
  • Corps en acier trempé résiste à découpage, sciage et en faisant levier.
  • Double verrouillage Manille pour une résistance supérieure pry.
  • Clé de disque pour la résistance de rang supérieur.
  • Revêtement de vinyle pour la résistance aux intempéries et gratter.
  • Support inclus pour un rangement facile.
  • Préférable d’utiliser pour : vélos


Poids &Dimensions

  • Largeur 6-1/8 po (15,56 cm)
  • Poids 1,87 lbs (.85 kg)
  • Manille à l’intérieur Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Diamètre de la manille 1/2 en
  • Manille à l’intérieur de la hauteur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Type de verrou Serrure unique
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Master Lock
  • Série Master Lock®
  • Matériau de manille Acier trempé
  • Matériau Acier
  • Style U-Lock
  • Numéro de référence du fabricant 8170D
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Master Lock® no. 8170 D antivol, qté par paquet : 12

Master Lock® no. 8170 D antivol, qté par paquet : 12

Article nº : WBB910825

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant