Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Côté / chaise, sans bras avec chocolat bois dos, noir tissu siège d’hôtes
Ces conceptions élégantes et contemporaines sont idéales comme une chaise latérale ou invitée. Pour les salles de conférence ou cafétérias... ou n’importe quel endroit, vous avez besoin d’un endroit attrayant et confortable pour s’asseoir !
Ces conceptions élégantes et contemporaines sont idéales comme une chaise latérale ou invitée. Pour les salles de conférence ou cafétérias... ou n’importe quel endroit, vous avez besoin d’un endroit attrayant et confortable pour s’asseoir !
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Hauteur du dos 12 in (30,48 cm)
- Largeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Base Pattue 4
- Largeur arrière 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs arrière Bois chocolat
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Style Chaises empilables
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Description Chaises empilables en bois retour
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque KFI sièges
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Évoluer
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 12 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA117, ANSI/BIFMA
Galerie de photos et vidéos
-
KFI- Chaises d’hôtes
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
KFI commentaires sans bras - dos bois chocolat, tissu noir chaise
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires