Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0250, 0,25 Ohm, 0,5 ampères

Produit réel peut différer de l’image affichée

Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0250, 0,25 Ohm, 0,5 ampères

Article nº : WBB914038

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 23,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0025, 25 Ohms, 5 ampères

Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0025, 25 Ohms, 5 ampères

Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0010SP, 0,01 Ohm, 10 ampères

Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0010SP, 0,01 Ohm, 10 ampères

Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0006, 6 Ohms, 15 ampères

Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0006, 6 Ohms, 15 ampères

Ligne accessoire de contrôle DC régénératrice, BC258, Auto-manuel pour BC254

Ligne accessoire de contrôle DC régénératrice, BC258, Auto-manuel pour BC254

Accessoire de contrôle DC, BC24-LF, filtre en ligne Ac pour utilisation avec des Applications de CE

Accessoire de contrôle DC, BC24-LF, filtre en ligne Ac pour utilisation avec des Applications de CE

Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR1000, 1 Ohms, 0,2 ampères

Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR1000, 1 Ohms, 0,2 ampères

Encodeur & tachymètre Mounting Kits w/o Tach, 417708-42, DPG, DPFV, TENV, cadres : C280 - C400

Encodeur & tachymètre Mounting Kits w/o Tach, 417708-42, DPG, DPFV, TENV, cadres : C280 - C400

Springer contrôles PF39030001, poste de contrôle Charlie pendentif

Springer contrôles PF39030001, poste de contrôle Charlie pendentif

Baldor-Reliance DC moteur plug-in horsepowere et kit fusible.

Détails du produit

  • Tension d’armature HP @ 180V 1/10 HP
  • Ampères approximatifs 0,5 A
  • Marque Baldor-Reliance
  • Description Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor et jeu de fusibles
  • HP @ 90 - Tension d’armature 130V 1/20 HP
  • Numéro de référence du fabricant BR0250
  • Ohms 0,25 
  • Indice de fusible CC de l’armature 0,75 
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0250, 0,25 Ohm, 0,5 ampères

Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0250, 0,25 Ohm, 0,5 ampères

Article nº : WBB914038

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant