Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Flo-Fast™ Raccordmouliste, 40315

Flo-Fast™ Raccordmouliste, 40315

Article nº : WBB918702

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 44,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 15 gallons, jaune, 31015Y

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 15 gallons, jaune, 31015Y

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, jaune, 31027Y

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, jaune, 31027Y

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Flo-Fast™ transfert de circuit de fluide, (2) 7-1/2 Gallon, dégagé, 31027 C

Flo-Fast™ transfert de circuit de fluide, (2) 7-1/2 Gallon, dégagé, 31027 C

Bidon à essence FLO-FAST™, 15 gal., polyéthylène, rouge, 15501

Bidon à essence FLO-FAST™, 15 gal., polyéthylène, rouge, 15501

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Flo-Fast™ 15 gallons polyéthylène Diesel Can, jaune, 15504

Flo-Fast™ 15 gallons polyéthylène Diesel Can, jaune, 15504

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Bidon de sécurité Justrite® 7210120 de type II de 1 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7210120 de type II de 1 gallons avec tuyau de 5/8 po

Kit de rallonge de tuyau offre un 5 pieds supplémentaires de reach pour votre transfert de fluides des opérations.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Diamètre 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Description Rallonge de tuyau
  • Assemblage requis Oui
  • Plage de température 40 - 140 °F
  • Pour une utilisation avec FLO-FAST pompe
  • Marque Flo-Rapide
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 40315

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • l’extension de tuyau n’est pourvu d’un accouplement pour raccorder les deux flexibles ?

    Question posée par : steve, 07, 2017 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Steve, il est livré avec un tube en aluminium qui se glisse dans les deux extrémités du tuyau. Il est également livré avec 2 de colliers de serrage pour fixer le tuyau dans le tube en aluminium reliant les deux tuyaux. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Flo-Fast™ Raccordmouliste, 40315

Flo-Fast™ Raccordmouliste, 40315

Article nº : WBB918702