Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Flo-Fast™ tambour extracteur Extension, 40404

Flo-Fast™ tambour extracteur Extension, 40404

Article nº : WBB918703

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 37,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 15 gallons, jaune, 31015Y

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 15 gallons, jaune, 31015Y

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, jaune, 31027Y

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, jaune, 31027Y

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Flo-Fast™ transfert de circuit de fluide, (2) 7-1/2 Gallon, dégagé, 31027 C

Flo-Fast™ transfert de circuit de fluide, (2) 7-1/2 Gallon, dégagé, 31027 C

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Bidon de sécurité Justrite® 7210120 de type II de 1 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7210120 de type II de 1 gallons avec tuyau de 5/8 po

L’extension de l’extracteur de tambour est idéale pour enlever le liquide. Le tube rigide en aluminium offre un poids supplémentaire pour aller au fond d’un conteneur, le tambour ou la cellule.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/4 en
  • Hauteur 1/4 en
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Diamètre 1/4 en
  • Longueur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Extension de l’extracteur de tambour
  • Plage de température 40 - 140 °F
  • Pour une utilisation avec FLO-FAST pompe
  • Marque Flo-Rapide
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 40404

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Flo-Fast™ tambour extracteur Extension, 40404

Flo-Fast™ tambour extracteur Extension, 40404

Article nº : WBB918703