Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Honeywell Prestige Color Touchscreen Thermostat Avec Redlink™ THX9421R5021WW - 3H / 2C Conventionnel ou 4H / 2C Pompe à chaleur
Le Prestige® QAI thermostat est un thermostat 2 fil haute définition couleur tactile écran, 7day programmable et réglable pour une utilisation commerciale résidentielle ou léger. Commandes jusqu'à 4-étapes de la chaleur et 2-étapes de cool dans un système de pompe à chaleur et jusqu'à 3-étapes de la chaleur et 2-étapes de cool dans un système conventionnel. Trois ensembles de contacts QAI universelle pour contrôler l’humidification, déshumidification et ventilation. Quatre entrées pour capteurs câblés ou des dispositifs de contact secs. Fonctionne avec les Module d’Interface de matériel et RedLINK™ accessoires RedLINK™ Internet Gateway, Portable Comfort Control, sonde extérieure sans fil et sans fil capteur intérieur comprises.
Caractéristiques :
Le Prestige® QAI thermostat est un thermostat 2 fil haute définition couleur tactile écran, 7day programmable et réglable pour une utilisation commerciale résidentielle ou léger. Commandes jusqu'à 4-étapes de la chaleur et 2-étapes de cool dans un système de pompe à chaleur et jusqu'à 3-étapes de la chaleur et 2-étapes de cool dans un système conventionnel. Trois ensembles de contacts QAI universelle pour contrôler l’humidification, déshumidification et ventilation. Quatre entrées pour capteurs câblés ou des dispositifs de contact secs. Fonctionne avec les Module d’Interface de matériel et RedLINK™ accessoires RedLINK™ Internet Gateway, Portable Comfort Control, sonde extérieure sans fil et sans fil capteur intérieur comprises.
Caractéristiques :
- Contrôler le chauffage, la climatisation et équipement de QAI avec seulement 2 fils du thermostat. Chauffage, refroidissement et fils matériel QAI pour le Module d’Interface de matériel.
- Calendrier de Smart - programmes en secondes pour n’importe quel style de vie
- Entretien brevetée basée de programmation et d’installer.
- Communication sans fil RedLINK™.
- Augmenter les profits par emploi en incluant les accessoires de RedLINK™ qui fournissent le confort et la commodité. RedLINK™ accessoires incluent le RedLINK™ Internet Gateway, Portable Comfort Control (PCC), sonde extérieure sans fil, capteur sans fil, télécommande sans fil entrée/sortie, Wireless évent et filtre Boost éloignées, TrueSTEAM™ Humidificateur avec adaptateur sans fil et TrueZONE® panneau de zonage avec adaptateur sans fil.
- Sélectionnable pour les applications commerciales résidentielles et légers. Respecte le code de commerce et respecte le titre 24.
- Commercial léger - langage commercial (occupé et inoccupé), calendrier des vacances et des événements personnalisés, revers distant, économiseur et heure de la journée.
- Delta T alertes et Diagnostics informe les clients quand leur système ne fonctionne pas comme prévu avec des instructions pour contacter le vendeur. Procure un sentiment de sécurité et un meilleur confort tout en générant des affaires.
- QAI® Prestige tous les kits sont livrés standards avec un capteur de température de l’air de déclaration et de décharge pour mesurer le Delta T.
- Alertes et journal des Interactions utilisateur - conserve un historique consultable des alertes et des modifications des paramètres au thermostat pour déterminer s’il y a un mauvais fonctionnement du système ou si le problème a été provoqué par une erreur d’utilisateur. De temps en dépannage et souligne le technicien dans la bonne direction.
- Journaux de performances - maintient une histoire de chauffage et de refroidissement de performance. Le journal de performances contient Minimum et Maximum Delta T, Minimum et température de décharge maximale, Minimum et Maximum de température revenir, Minimum et Maximum température/humidité intérieure, Minimum et Maximum température/humidité extérieure et Run Time. Déterminer rapidement si le système fonctionne comme prévu et réduit le temps de service en cours d’emploi.
- Rappels de Service personnalisables permettent concessionnaires à rappeler à leurs clients lorsque son temps à appeler le service, quand leur garantie arrive à expiration et de fournir sur mesure des alertes.
- Port USB pour le transfert d’Installer, rappels personnalisables, des événements personnalisés et les jours fériés aux thermostats multiples.
- Port USB pour l’ajout de logo d’entreprise du croupier en couleur sur l’écran.
- 3 sorties assignables à contrôle humidification, déshumidification, ventilation et une étape de chauffage ou de refroidissement.
- 4 entrées assignables sur le module d'interface de l'équipement peuvent être utilisées avec des capteurs câblés à l'extérieur, à l'intérieur ou à décharge, un capteur d'occupation pour les dispositifs de recul à distance et des dispositifs de contact secs pour faire trébucher des alertes préemballées ou personnalisées telles qu'un contrôle complet de la dreure (à 1 degrés F) pour des et une température constante.
- Plusieurs options de mise en scène pour économiser de confort ou d’énergie.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Profondeur 7/8 en
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Paramètres par jour 4
- Paramètres par semaine 7
- Changer de position (ventilateur) Calendrier automatique/sur/Circ/suivi
- Plage de contrôle de la température 40 à 90 (Chaleur) / 50 à 99 (Froid) °F
- Informations sur les matières dangereuses Nations Unies 3091 Batteries au Lithium Métal emballées dans/avec l’équipement
- Branchements électriques R, C puis Redlink au Module d’Interface de matériel
- Pour une utilisation avec Système de pompe à chaleur conventionnelle ou H 3 / 2C H 4 / 2C
- Plage d’humidité de fonctionnement 5 à 90 (sans condensation)
- Tension 30 / 24 / 20 / 18 V
- Description Couleur écran tactile Smart Thermostat
- Positions de commutation (système) Heat/Off/Cool/Auto/Em.Heat
- Programmable 7 diurne
- Type de changement Automatique / manuel
- Comprend Thermostat intelligent
- Étapes H 3 / 2C Conv ou pompe à chaleur 4H / 2C
- Marque Honeywell
- Plage de température de fonctionnement 32 à 120 ° F
- hertz 50 / 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant THX9421R5021WW
- Fonctionnalités Affichage trilingue (sélectionnable pour anglais, Français ou espagnol)
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
249,95 $
Adaptateur sans fil Honeywell pour TrueZONE™ système THM4000R1000
Article nº : B393713
Pas encore évalué
179,95 $
Thermostat à écran couleur Prestige Honeywell avec Redlink™ THX9421R5021WW, blanc
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires