Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
VisionPRO® 8000 Thermostat W/Redlink™ TH8321R1001 - 2H / 2C Conventionnel (3H / 2C EIM) ou 3H / 2C Heat Pump (4H / 2 EIM)
VisionPRO® 8000 avec la technologie RedLINK™ est un thermostat à écran tactile, 7day programmable et réglable pour une utilisation commerciale résidentielle ou léger. Contrôle jusqu'à 3 Heat / 2 Cool Heat Pump ou Jusqu'à 2 Heat / 2 Cool Conventional lorsqu'il est utilisé autonome; Jusqu'à 4 Heat / 2 Cool Heat Pump ou Jusqu'à 3 Heat / 2 Cool Conventional lorsqu'il est utilisé avec le module d'interface de l'équipement.
Caractéristiques :
VisionPRO® 8000 avec la technologie RedLINK™ est un thermostat à écran tactile, 7day programmable et réglable pour une utilisation commerciale résidentielle ou léger. Contrôle jusqu'à 3 Heat / 2 Cool Heat Pump ou Jusqu'à 2 Heat / 2 Cool Conventional lorsqu'il est utilisé autonome; Jusqu'à 4 Heat / 2 Cool Heat Pump ou Jusqu'à 3 Heat / 2 Cool Conventional lorsqu'il est utilisé avec le module d'interface de l'équipement.
Caractéristiques :
- Thermostat fonctionne autonome ou avec le Module d’Interface de matériel THM5421R1021 ou avec l’adaptateur sans fil d’Operación.
- Calendrier intelligent - programmes en secondes pour n’importe quel style de vie.
- Entretien brevetée basée de programmation et d’installer.
- Communication sans fil RedLINK™.
- Augmenter les profits par emploi en incluant les accessoires de RedLINK™ qui fournissent le confort et la commodité. RedLINK™ accessoires incluent le RedLINK™ Internet Gateway, Portable Comfort Control (PCC), sonde extérieure sans fil, capteur sans fil, télécommande sans fil entrée/sortie, Wireless évent et filtre Boost éloignées, TrueSTEAM™ Humidificateur avec adaptateur sans fil et TrueZONE® panneau de zonage avec adaptateur sans fil.
- Sélectionnable pour les applications commerciales résidentielles et légers. Respecte le code de commerce et respecte le titre 24.
- Commercial léger - langage commercial (occupé et inoccupé), calendrier des vacances et des événements personnalisés, revers distant, économiseur et heure de la journée. Revers à distance requiert le Module d’Interface de matériel THM5421R1021.
- Configuration du langage clair et simple, pas besoin de manuel.
- Alertes et journal des Interactions utilisateur - conserve un historique consultable des alertes et des modifications des paramètres au thermostat pour déterminer s’il y a un mauvais fonctionnement du système ou si le problème a été provoqué par une erreur de l’utilisateur. De temps en dépannage et souligne le technicien dans la bonne direction. L’alerte et l’Interaction utilisateur ouvre une session sont visible sur un ordinateur après que les avoir téléchargés à partir du thermostat pour une carte microSD.
- Rappels de Service personnalisables permettent concessionnaires à rappeler à leurs clients lorsque son temps à appeler le service, quand leur garantie arrive à expiration et de fournir sur mesure des alertes.
- Port MicroSD pour copier le d’Installer, les rappels personnalisables, les événements personnalisés et les jours fériés à plusieurs thermostats.
- Port MicroSD permettant d’ajouter des informations de contact du concessionnaire sur l’écran.
- 1 assignable, sortie sur le modèle TH8321 pour contrôler l’humidification, déshumidification, ventilation ou une étape de chauffage/refroidissement.
- 3 assignable sorties sur le Module d’Interface de matériel pour contrôler l’humidification, déshumidification, ventilation ou une étape de chauffage/refroidissement. Les TH8110 et les TH8320 modèles nécessitent l’utilisation d’un capteur sans fil pour contrôler l’humidification et la déshumidification.
- 1 entrée assignable peut être utilisée avec un filaire extérieure, intérieure ou capteur de décharge.
- 4 entrées assignables sur le Module d’Interface de matériel peuvent être utilisées avec filaire extérieure, intérieure ou décharge des capteurs, capteur d’occupation pour revers distant et des dispositifs de contact secs pour déclencher des alertes pré-packagées ou sur mesure, par exemple un bac de récupération complète ou de fuite d’eau.
- Étendre la portée sans fil de Module d’Interface de l’équipement en branchant un adaptateur sans fil THM4000R1000 sur les bornes ABCD.
- Double moteur - batterie ou câblé (fil de C).
- Contrôle précis de la température (+/-1° F) pour une température fiable et cohérente.
- Plusieurs options de mise en scène pour économiser de confort ou d’énergie.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-15/16 po (12,54 cm)
- Profondeur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
Détails du produit
- Tension 30 / 24 / 20 / 18 ou 750 M V
- Description Écran tactile Smart Thermostat
- Paramètres par jour 4
- Positions de commutation (système) Heat/Off/Cool/Auto/Em.Heat
- Paramètres par semaine 7
- Programmable 7 diurne
- Changer de position (ventilateur) Calendrier automatique/sur/Circ/suivi
- Type de changement Automatique / manuel
- Comprend Thermostat intelligent
- Plage de contrôle de la température 40 à 90 (Chaleur) / 50 à 99 (Froid) °F
- Informations sur les matières dangereuses Nations Unies 3091 Batteries au Lithium Métal emballées dans/avec l’équipement
- Branchements électriques R, Rc, C, W-O/B, Y, Y2, W2-Aux/E, G, K, L-A/A, S1 S1, U1 U1
- Pour une utilisation avec H 2 / 2C classiques (H 3 / 2C EIM) ou pompe à chaleur 3H / 2C (4H / 2 EIM) système
- Plage d’humidité de fonctionnement 5 à 90 (sans condensation)
- Étapes H 2 / 2C Conv H 3 / 2C mie ou H 3 / 2C CH H 4 / 2 EIM
- Marque Honeywell
- Plage de température de fonctionnement 32 à 120 ° F
- hertz 50 / 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant TH8321R1001
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
249,95 $
Adaptateur sans fil Honeywell pour TrueZONE™ système THM4000R1000
Article nº : B393713
Pas encore évalué
179,95 $
Thermostat VisionPRO® 8000 avec Redlink™thermopompe 3H/2C ou CONV. 2H/2C Avec contacts IAQ, blanc
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires