Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 2"W x 180'L, 9 Mil, Bleu, 1 Rouleaux

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 2"W x 180'L, 9 Mil, Bleu, 1 Rouleaux

Article nº : WBB923092

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 31,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 2"W x 180'L, 9 Mil, Clair

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 2"W x 180'L, 9 Mil, Clair

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 2"W x 180'L, 9 Mil, Blanc, qté par paquet : 24

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 2"W x 180'L, 9 Mil, Blanc, qté par paquet : 24

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 4"W x 180'L, 9 Mil, Bleu, qté par paquet : 12

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 4"W x 180'L, 9 Mil, Bleu, qté par paquet : 12

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 4"W x 180'L, 9 Mil, Clair, qté par paquet : 12

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 4"W x 180'L, 9 Mil, Clair, qté par paquet : 12

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 4"W x 180'L, 9 Mil, Blanc, qté par paquet : 12

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 4"W x 180'L, 9 Mil, Blanc, qté par paquet : 12

Dr. Shrink Preservation Tape, 4"W x 108'L, 10 Mil, Blanc, qté par paquet : 12

Dr. Shrink Preservation Tape, 4"W x 108'L, 10 Mil, Blanc, qté par paquet : 12

Dr. Shrink Preservation Tape, 2"W x 108'L, 10 Mil, Blanc, qté par paquet : 24

Dr. Shrink Preservation Tape, 2"W x 108'L, 10 Mil, Blanc, qté par paquet : 24

Ruban thermorétractable de Heat Shrink Dr 2" W x 180' L 9 Mil bleu

bande de 9mil dos avec sans inhibiteurs d’UV. Ruban thermorétractable de chaleur est conçu pour les coutures de bandes, patcher les trous et fixer à fermeture à glissière portes d’accès. Disponible en blanc, bleu et clair. Ruban transparent-IMPORTANT n’est pas recommandé pour l’utilisation de plus de jours 60. Un résidu de colle se traduira.



Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Épaisseur mil 9
  • Longueur 180 pi (54,86 m)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 24
  • Marque Dr. Shrink
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant DS-702B
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 2"W x 180'L, 9 Mil, Bleu, 1 Rouleaux

Dr. Shrink Heat Shrink Tape, 2"W x 180'L, 9 Mil, Bleu, 1 Rouleaux

Article nº : WBB923092

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant