Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Jamco Stainless Steel Shelf OY136 - Pour 36"W x 18"D Cabinet

Jamco Stainless Steel Shelf OY136 - Pour 36"W x 18"D Cabinet

Article nº : WBB925836

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 235,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 18 po L x 12 po P x 26 po H, assemblée, blanche

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 18 po L x 12 po P x 26 po H, assemblée, blanche

Jamco Stainless Steel Shelf pour 36"W x 18"D Cabinet

Armoires en acier inoxydable d’étagère réglable, réglables sur 2 centres de 1/2 » et sont fixées avec des boulons pour une stabilité maximale

Poids &Dimensions

  • Profondeur 16 in (40,64 cm)
  • Largeur 35 in (88,9 cm)
  • Hauteur intérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Profondeur intérieure 16 in (40,64 cm)
  • Poids 12 lbs (5,45 kg)
  • Largeur intérieure 35 in (88,9 cm)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 1
  • Type Meuble étagère
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Jamco
  • Numéro de référence du fabricant OY136 (en)
  • Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Jamco Stainless Steel Shelf OY136 - Pour 36"W x 18"D Cabinet

Jamco Stainless Steel Shelf OY136 - Pour 36"W x 18"D Cabinet

Article nº : WBB925836

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant