Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

WSI Flipper Door Armoire en acier, 46 « L x 69-1 / 2 « D, Gris

Montré avec Workbench en option

WSI Flipper Door Armoire en acier, 46 « L x 69-1 / 2 « D, Gris

Article nº : WBB926578

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 059,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

WSI Double Tiroir en acier, 15"L x 19"D, Gris

WSI Double Tiroir en acier, 15"L x 19"D, Gris

WSI Sous étagère Lumière, 48 « L x 6 « D, Gris

WSI Sous étagère Lumière, 48 « L x 6 « D, Gris

Boîtier électrique WSI série C2 avec 6 prises et puissance de 15 ampères, 5 « L x 30"D, Bleu

Boîtier électrique WSI série C2 avec 6 prises et puissance de 15 ampères, 5 « L x 30"D, Bleu

Global Industrial™ 60 x 30 Adj. Height Workbench Square Tube Leg - Phenolic Safety Edge - Tan

Global Industrial™ 60 x 30 Adj. Height Workbench Square Tube Leg - Phenolic Safety Edge - Tan

Global Industrial™ 72 x 30 Adj. Height Workbench Square Tube Leg - Phenolic Safety Edge - Tan

Global Industrial™ 72 x 30 Adj. Height Workbench Square Tube Leg - Phenolic Safety Edge - Tan

WSI Flipper porte armoire FD48-G, W/poche ou porte de Piviot, 48" large, gris

Armoire de porte de flipper supérieure, 16 "h x 14" de profondeur 46 de large, est livré avec une seule porte en acier, des diapositives de roulement à billes de poche, porte se rétracte dans le côté de l’armoire

Poids &Dimensions

  • Largeur 46 in (116,84 cm)
  • Profondeur 69-1/2 po (176,53 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Poids 52 lbs (23,64 kg)

Détails du produit

  • Marque WSI
  • pays É.-U.
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant FD48-G
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
WSI Flipper Door Armoire en acier, 46 « L x 69-1 / 2 « D, Gris

WSI Flipper Door Armoire en acier, 46 « L x 69-1 / 2 « D, Gris

Article nº : WBB926578

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant