Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

WSI Flipper Door Armoire en acier, 58 « L x 12 « D, Gris

Montré avec Workbench en option

WSI Flipper Door Armoire en acier, 58 « L x 12 « D, Gris

Article nº : WBB926579

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 205,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 60 x 30 Adj. Height Workbench Square Tube Leg - Phenolic Safety Edge - Tan

Global Industrial™ 60 x 30 Adj. Height Workbench Square Tube Leg - Phenolic Safety Edge - Tan

Global Industrial™ 72 x 30 Adj. Height Workbench Square Tube Leg - Phenolic Safety Edge - Tan

Global Industrial™ 72 x 30 Adj. Height Workbench Square Tube Leg - Phenolic Safety Edge - Tan

WSI Flipper porte armoire FD60-G, W/poche ou porte de Piviot, 60" large, gris

Armoire de porte de flipper supérieure, 16 "h x 14" de profondeur 58 de large, est livré avec une seule porte en acier, des diapositives de roulement à billes de poche, porte se rétracte dans le côté de l’armoire

Poids &Dimensions

  • Largeur 58 in (147,32 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Poids 62 lbs (28,18 kg)

Détails du produit

  • Marque WSI
  • pays É.-U.
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant FD60-G
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
WSI Flipper Door Armoire en acier, 58 « L x 12 « D, Gris

WSI Flipper Door Armoire en acier, 58 « L x 12 « D, Gris

Article nº : WBB926579

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant