Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Prolongateur de jambe de la série WSI PB, 2 « L x 12 « D, Gris, qté par paquet : 4

Montré avec Workbench en option

Prolongateur de jambe de la série WSI PB, 2 « L x 12 « D, Gris, qté par paquet : 4

Article nº : WBB926653

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

159,95 $ ch.

Prix: 639,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 606943ATN Bin Rail pour établi, acier, 72 « W, Tan

Global Industrial™ 606943ATN Bin Rail pour établi, acier, 72 « W, Tan

Global Industrial™ 606950ATN Étagère inférieure en acier, 60 « L x 15 « D, Tan

Global Industrial™ 606950ATN Étagère inférieure en acier, 60 « L x 15 « D, Tan

WSI Leg Extender PB LXT-G, série PB, 30 »-36 », époxy gris

extenseur de la jambe de 2 x 2 ajuste banc de 30"- 36" sur 2" incréments.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 6 lbs (2,73 kg)

Détails du produit

  • Type de jambe Réglable
  • pays É.-U.
  • Type Extenseur de la jambe
  • Marque WSI
  • Style de jambe Jambe tubulaire carrée
  • Matériau Acier
  • Style PB
  • Numéro de référence du fabricant PB LXT-G
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Prolongateur de jambe de la série WSI PB, 2 « L x 12 « D, Gris, qté par paquet : 4

Prolongateur de jambe de la série WSI PB, 2 « L x 12 « D, Gris, qté par paquet : 4

Article nº : WBB926653

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant