Prix : 34,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 34,95 $ ch.
- Acheter 7+ 33,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Étagère en fil métalllique Nexel® S1824B, époxy noir, 24 po l x 18 po de diamètre
Personnalisez vos unités elles avec des étagères supplémentaires ou des étagères de mélange et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Black Epoxy est une finition robuste et abordable. Cette étagère de fil époxy est NSF approuvé pour l'utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
Personnalisez vos unités elles avec des étagères supplémentaires ou des étagères de mélange et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Black Epoxy est une finition robuste et abordable. Cette étagère de fil époxy est NSF approuvé pour l'utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Description Fil
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Finition Époxy noir
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant S1824B
- Couleur Époxy noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 7
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® Post Clamp 7/16" Space Black Epoxy
Article nº : ACB
Pas encore évalué
8,60 $
Pièces de rechange
Étagère en fil métalllique Nexel® S1824B, époxy noir, 24 po l x 18 po de diamètre
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange