Souvent achetés ensemble
Prix : 129,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milwaukee® 48-11-2420 M12™ REDLITHIUM™ 2 Batterie compacte
Fournit jusqu'à 2 fois plus de temps d'exécution, 20 % plus de puissance et 2 fois plus de recharges que les batteries lithium-ion standard. Le M12 REDLITHIUMTM 2 Compact Battery Pack dispose d'une construction de pack supérieure, l'électronique et les performances pour offrir plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du pack que n'importe quelle batterie sur le marché. Il offre 2 ampli-heures de runtime. Avec la durabilité milwaukee intégrée dans chaque pack, cette batterie fonctionne plus frais et fonctionne dans des climats inférieurs à 0 'F /-18 'C. Sa conception compacte s'intègre dans des espaces de travail serrés et réduit la fatigue des utilisateurs. Gérée par l'intelligence exclusive REDLINKTM de Milwaukee, la batterie dispose d'une protection contre la surcharge pour vous empêcher d'endommager vos outils électriques sans fil dans des situations lourdes, tandis que la protection de décharge empêche les dommages cellulaires. Le système de gestion de la température et la surveillance cellulaire individuelle aident à maximiser la durée de vie de la batterie. Passez au pack de batterie compact REDLITHIUM 2 pour améliorer instantanément le temps d'exécution et la durabilité de vos outils sans fil Milwaukee M12.
Caractéristiques :
Fournit jusqu'à 2 fois plus de temps d'exécution, 20 % plus de puissance et 2 fois plus de recharges que les batteries lithium-ion standard. Le M12 REDLITHIUMTM 2 Compact Battery Pack dispose d'une construction de pack supérieure, l'électronique et les performances pour offrir plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du pack que n'importe quelle batterie sur le marché. Il offre 2 ampli-heures de runtime. Avec la durabilité milwaukee intégrée dans chaque pack, cette batterie fonctionne plus frais et fonctionne dans des climats inférieurs à 0 'F /-18 'C. Sa conception compacte s'intègre dans des espaces de travail serrés et réduit la fatigue des utilisateurs. Gérée par l'intelligence exclusive REDLINKTM de Milwaukee, la batterie dispose d'une protection contre la surcharge pour vous empêcher d'endommager vos outils électriques sans fil dans des situations lourdes, tandis que la protection de décharge empêche les dommages cellulaires. Le système de gestion de la température et la surveillance cellulaire individuelle aident à maximiser la durée de vie de la batterie. Passez au pack de batterie compact REDLITHIUM 2 pour améliorer instantanément le temps d'exécution et la durabilité de vos outils sans fil Milwaukee M12.
Caractéristiques :
- REDLINKTM Intelligence: Fournit une protection optimisée des performances et de la surcharge en utilisant la communication totale du système entre l'outil, la batterie et le chargeur
- Construction de meilleur-dans-classe : offre performance longue durée et la durabilité
- Jauge de carburant à bord : affiche la duree restant moins temps d’arrêt au travail
- Performances toutes conditions météorologiques : offre une alimentation sans fondu dans des conditions de chantier extrêmes
- Polyvalence : Alimente la plupart des outils électriques sans fil Milwaukee M12TM
Détails du produit
- Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
- Nombre de piles incluses 1
- Tension 12 V
- Description Batterie compact
- Système de batterie M12
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Non
- Type Pile d’outil
- Marque Milwaukee
- Quantité par paquet 1
- Série M12
- Heures d’ampère de batterie 2,0 Ah
- Taille de la batterie Compact
- Numéro de référence du fabricant 48 11-2420
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Milwaukee® M12 REDLITHIUM™ 2XC4 Témoignage utilisateur (HD)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-11-2420 12V Li-ion M12 batterie 2Ah Compact
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit